カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(324)
- 0.5~1.0未満(394)
- 1.0~1.5未満(323)
- 1.5~2.0未満(265)
- 2.0~2.5未満(153)
- 2.5~3.0未満(95)
- 3.0~3.5未満(109)
- 3.5~4.0未満(66)
- 4.0~4.5未満(57)
- 4.5~5.0未満(38)
- 5.0~5.5未満(45)
- 5.5~6.0未満(28)
- 6.0~6.5未満(47)
- 6.5~7.0未満(18)
- 7.0~7.5未満(37)
- 7.5~8.0未満(26)
- 8.0~9.0未満(40)
- 9.0~10.0未満(21)
- 10.0以上(18)
- 10以上(10)
- 高さ(m)をもっと見る
段数
材質
最大使用荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(20)
- ピカコーポレイション(334)
- エスコ(303)
- アルインコ(265)
- 長谷川工業(248)
- TRUSCO(199)
- ナカオ(102)
- HARAX(ハラックス)(33)
- YAMAZEN(山善)(26)
- ネグロス電工(21)
- 昭和ブリッジ販売(19)
- 万方商事(19)
- アサダ(16)
- テラモト(15)
- イチネンTASCO(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- アルミス(15)
- RS PRO(13)
- 太陽工業(11)
- トレードワン(11)
- ブランドをもっと見る

折りたたみ作業台オプション (上わく) WDC
長谷川工業¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷上枠を取りつけることによって、手元や足元の安全性がアップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途折りたたみ作業台WDの上枠として。幅(cm)56高さ(cm)33
上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ
長谷川工業¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。 広い天板により、安全な作業ができます。 天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。 かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。 調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。材質アルミ加工溶接踏ざん間隔(mm)300最大使用質量(kg)100
ジャッキソックス
アラオ¥289税込¥3181枚当日出荷134~143Φの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能です 綿素材を使用しておりますので、熱によるクレームを回避でき擦れ等による相手方に対してのキズを防止できます用途擦れ等による相手方に対してのキズ防止。トラスコ品番489-7382
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型
ピカコーポレイション¥92,980~税込¥102,278~1台翌日出荷無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340最大使用荷重(kg)100
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)
ピカコーポレイション¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
自在式段平踏板 段平くんⅡN
トーケン¥86,980税込¥95,6781本3日以内出荷有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。 踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。 現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。 両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)段数1積載荷重(kg)1000最小・最大高さ(mm)100・250自重(kg)39
多目的作業台 キャリスター
長谷川工業¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)360天板寸法・奥行(mm)320
連結式低床作業台 UG型
ピカコーポレイション¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金/アルマイト段数1段寸法H1(mm)150寸法H2(mm)106最大使用荷重(kg)100
トイレ用作業台 DXH型
ピカコーポレイション¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷天板が取り外し式で支柱わくをコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単です。 天板を外して支柱クランプを緩めることで、狭いスペースの間口に合わせたり障害物を避けて設置することも可能です。用途トイレ(狭所)での電気工事・換気扇修理・クロスの張替えにトラスコ品番148-9695段数1設置寸法・奥行(mm)640設置寸法・幅(mm)650最大使用荷重(kg)100アズワン品番64-6729-83設置寸法(間口×奥行)(mm)632×632天板寸法・幅(mm)568天板寸法・奥行(mm)525
脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥61,500~税込¥67,650~1個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
1000x600x500mm/1段踏台
エスコ¥64,300税込¥70,7301個翌日出荷仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)1015設置寸法・幅(mm)615最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)600
1.50m/6段作業台(手摺り付/折畳式)
エスコ¥246,200税込¥270,8201個翌日出荷仕様手掛り棒付材質アルミ合金製段数6段折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm最大使用荷重(kg)120全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
エースはしご兼用脚立 S-TEP(エステップ)
ACE(エース)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷軽量でステップ(踏ざん)が幅広のはしご兼用脚立です。 足が疲れにくいステップ(踏ざん)幅60mmで安定感抜群です。 高級感のあるブラック色で、十分な強度の安全設計。 設置・収納はワンタッチ式の開き止め金具を採用しています。踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)100
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段
アルインコ¥94,980税込¥104,4781台当日出荷天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。用途工場、倉庫内での作業トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4最大使用荷重(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
作業台(作業用踏台)
エム・あい¥43,980~税込¥48,378~1枚3日以内出荷衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ
高所作業台 快適ステージ STV
長谷川工業¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。 昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。 フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、外部支え装着時設置寸法(幅×奥行):2050×2050mm材質アルミ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1070×620最大使用質量(kg)100作業面寸法(mm)500×920
アルミ足場台
EBM(江部松商事)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷寸法(mm)収縮時:925×300×H140最大使用荷重(kg)100EBM品番6794110天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)880
防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ単クランプ品名防音パネル用クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
板止めクランプ コーナー
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893材質スチール、クロメートメッキ質量(g)540タイプコーナー品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
ZAM製 単管同径クランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管同径クランプ 直交
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管兼用クランプ 直交 SSボルト
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6873材質スチール、クロメートメッキ質量(g)720タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。 階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。仕様組立式トラスコ品番855-7687適合機種TSF(C)-255材質アルミ質量(kg)0.6タイプ階段横手すり
アルミ製作業用踏台(アウトリガー・マグネット保持キャスター付)TSF型
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
作業台 金具SUS仕様片側手すり付き
アルインコ¥179,800~税込¥197,780~1台15日以内出荷から36日以内出荷片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。用途工場内、倉庫内の作業台として。材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×600最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1179
小型作業台(タフミニ) DXK型
ピカコーポレイション¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。用途仮設現場の作業に。仕様(一社)仮設工業会認定品トラスコ品番855-9481材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)1502018年トラスコ掲載ページ7 1190天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500
連結式大型作業台 DXL型用 手すりオプション
ピカコーポレイション¥91,980~税込¥101,178~1セット翌日出荷連結式大型作業台(DXL型)に取り付けられる手すりオプションです。(手すり高さ1100mm) セットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます。 手すりバリエーションは片側・L型・フルセットからお選び頂けます。用途安全が求められる荷役作業に。材質アルミ手すり高さ(mm)1100
2連はしご スーパージョブ 2JOB型
ピカコーポレイション¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷から3日以内出荷最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ最大使用荷重(kg)1302018年トラスコ掲載ページ7 1138