カテゴリ
絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(166)
- 0.5~1.0未満(134)
- 1.0~1.5未満(96)
- 1.5~2.0未満(61)
- 2.0~2.5未満(25)
- 2.5~3.0未満(13)
- 3.0~3.5未満(10)
- 3.5~4.0未満(8)
- 4.0~4.5未満(6)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(3)
- 5.5~6.0未満(3)
- 6.0~6.5未満(3)
- 6.5~7.0未満(2)
- 7.5~8.0未満(1)
- 8.0~9.0未満(3)
- 9.0~10.0未満(1)
最大使用荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(170)
- エスコ(131)
- YAMAZEN(山善)(24)
- ネグロス電工(22)
- イチネンTASCO(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- 太陽工業(11)
- 長谷川工業(10)
- ピカコーポレイション(10)
- トレードワン(10)
- パックス工業(9)
- タカミヤ(9)
- 山崎実業(7)
- アラオ(7)
- AIS (エイ・アイ・エス)(7)
- アサダ(6)
- ナカオ(6)
- パール金属(6)
- ジー・システム(6)
- ブランドをもっと見る

アルミ足場台
EBM(江部松商事)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷寸法(mm)収縮時:925×300×H140最大使用荷重(kg)100EBM品番6794110天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)880
防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ単クランプ品名防音パネル用クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
板止めクランプ コーナー
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893材質スチール、クロメートメッキ質量(g)540タイプコーナー品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
ZAM製 単管同径クランプ 自在
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管同径クランプ 直交
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷単管と単管をつなぐためのクランプです。軽量タイプです。用途単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用仕様幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6869材質スチール、クロメートメッキ質量(g)660タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224
単管兼用クランプ 直交 SSボルト
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6873材質スチール、クロメートメッキ質量(g)720タイプ直交型品名クランプ耐荷重(kg)500適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225
トレードワン セノビー
トレードワン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷あとちょっと・・・のときに便利な22cmアップ!用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー材質ポリプロピレン、合成ゴム寸法(mm)320×250×220色ホワイトタイプ22cm段数1収納時寸法(mm)320×350×45最大使用荷重(kg)150アズワン品番65-0413-32
リビングステップアルミ
Hailo¥23,980税込¥26,3781台14日以内出荷ステップは大きめにかつ、滑り止めのでこぼこをつけてるので、ステップ上に立っていても安定しています。材質フレーム・ステップ/アルミ、プラスティック部/ポリプロピレン、脚部(上)/PP、足先カバー/PP-EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
脚立用緩衝材脚立パッド
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、床や壁などへのダメージを軽減します。 マジックテープで簡単に取り外しができます。トラスコ品番819-1141適合機種トラスコ:THK・TPRK型、ピカ:HM・JOB型、ハセガワ:RAX・XAM型、ナカオ:MAX型材質ナイロンポリウレタン色オレンジ質量(g)200品名脚立用緩衝材”脚立パッド”
Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7材質スチール質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
ツールホルダー(EA905EC-150-330用)
エスコ¥5,990税込¥6,5891個当日出荷ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
0.55m 足場台(アルミ製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA905DJ-1材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)407収納寸法・奥行(mm)925収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)880
0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)
エスコ¥74,700税込¥82,1701個翌日出荷エスコ品番EA905DG-3A材質アルミ合金長さ(m)【天板】1.18~1.76最大使用荷重(kg)120収納寸法・幅(mm)1266収納寸法・奥行(mm)423収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)236天板寸法・奥行(mm)1180~1760
500x550x1362-1666mm 作業台(折畳み式)
エスコ¥123,100税込¥135,4101個翌日出荷エスコ品番EA905DE-16材質アルミ合金段数5全高(m)2.18~2.48折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×2252×116最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式)
エスコ¥245,500税込¥270,0501個翌日出荷エスコ品番EA905DD-23段数7最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
600x340x300mm 踏 台(アルミ製)
エスコ¥26,200税込¥28,8201個翌日出荷エスコ品番EA903XD-1材質アルミ合金段数1段全高(mm)300最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
1000x 400x1500mm/ 5段 踏 台
エスコ¥167,200税込¥183,9201個翌日出荷エスコ品番EA903BM-5A材質アルミ合金(アルマイト加工)段数5踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150設置寸法(mm)1015×1215天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
脚立・足場台クッション(2個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。エスコ品番EA903AZ-50材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40
309x255mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷エスコ品番EA903AL-2材質アルミ合金段数2段最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)438収納寸法・奥行(mm)237収納寸法・高さ(mm)630
脚立(アルミ製)
エスコ¥54,000~税込¥59,400~1個翌日出荷材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)251×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)174
はしご兼用脚立(伸縮脚)
エスコ¥37,800~税込¥41,580~1個翌日出荷高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)251×160最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)169天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
リバーシブル脚立カバー
コヅチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷床を汚さず、キズつけにくい、滑りにくいです。材質ポリエステル外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180RoHS指令(10物質対応)対応
直線ジョイント
エスアールジータカミヤ¥549税込¥6041個当日出荷単管と単管をつなぐためのジョイントです。トラスコ品番761-1439材質スチール質量(g)640規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
仮設アルミゲート用単管フック
FKK(富士工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷アルミゲートのふくらみ防止金具です。用途単管を載せるフック仕様FKKアルミゲート専用オプショントラスコ品番112-8428材質スチール質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)48.6以下
作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット
中興化成工業¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。トラスコ品番420-4425材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン厚さ(mm)0.35質量(kg)0.4色ホワイト奥行(mm)750間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
低床用アルミ製ステップ
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。用途組立作業ラインの床面に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)450![[900mm 4段] セフティーステップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644794-180824-02.jpg)
[900mm 4段] セフティーステップ
エスコ¥47,300税込¥52,0301個翌日出荷エスコ品番EA905EB-90材質アルミ合金(耐食材質)段数4踏ざん踏面幅(mm)230全高(m)1.31最大使用荷重(kg)136収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1420天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
クランプカバー ハイソフト(10個)
ユニット¥1,998税込¥2,1981組(10個)翌々日出荷単管クランプ部の安全養生カバーです。特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性、耐候性にたいへん優れています。用途仮設足場関連箇所への設置に。トラスコ品番698-2705材質ポリエチレン系樹脂色黄適合パイプ径(Φmm)48.6
折りたたみ踏み台
MROCAT¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷折りたたみ式で省スペース収納、持ち運びにも大変便利な踏み台です。取っ手部分を引っ張るだけのシンプル構造でラクラク!。耐荷重約100kgで幅広い用途にご使用いただけます。材質PP質量(kg)約1色黒耐荷重(kg)約100寸法(cm)21×28×22折りたたみ寸法(cm)33×31×4
組立式歩廊架台 片階段キット
ネグロス電工¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ寸法L500
組立式歩廊架台 両階段キット
ネグロス電工¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別両階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
組立式歩廊架台 片階段キット
ネグロス電工¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ





































![[900mm 4段] セフティーステップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644794-180824-02.jpg)
![ウォール金具[埋込型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03549971-170912-02.jpg)