絞り込み
使用荷重(t)
- 0.1(2)
最大使用荷重(t)
- 0.45
- 0.05(6)
- 0.08(6)
- 0.09(7)
- 0.1(26)
- 0.15(14)
- 0.18(7)
- 0.2(10)
- 0.22(5)
- 0.25(13)
- 0.3(24)
- 0.4(15)
- 0.5(35)
- 0.6(7)
- 0.67(5)
- 0.95(8)
- 1(25)
- 1.5(12)
- 2(18)
- 3(10)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- JSH(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ホイストロープ
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
ホイストロープ
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
バッテリーマイティ
トーヨーコーケン(TKK)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材