絞り込み
端末仕様
エンドレス(1)
使用荷重(t)
- 0.75(1)
ベルト長さ(m)
- 0.45(1)
ベルト幅(mm)
- 25(1)
最大使用荷重(t)
- 0.75
- 0.05(5)
- 0.09(7)
- 0.1(20)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.2(7)
- 0.22(5)
- 0.25(10)
- 0.3(16)
- 0.4(14)
- 0.5(25)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(17)
- 1.5(6)
- 2(11)
- 3(7)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト色
- ブラック(1)
ブラック
ブランド
- SK11(1)
- アイビッグ(1)
SK11・アイビッグ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

AKITAレバー
アイビッグ¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材