絞り込み
使用荷重(t)
- 0.06(1)
- 0.1(1)
- 0.16(1)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(20)
- allsafe(52)
- Elesa(26)
- JSH(29)
- kipp(236)
- KITO(キトー)(3,695)
- TRUSCO(50)
- エスコ(403)
- オーエッチ工業(121)
- スリーエッチ(73)
- スーパーツール(97)
- トーヨーコーケン(TKK)(65)
- ニッチ(82)
- ベスト・アンサー(75)
- マックスプル工業(55)
- ユタカメイク(23)
- 二葉製作所(56)
- 日立産機システム(39)
- 象印チェンブロック(524)
- 遠藤工業(29)
- ブランドをもっと見る
特価

レバーホイスト
マキタ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から3日以内出荷小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
小型ホイスト
マキタ¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!質量(kg)9電流(A)8消費電力(W)750定格荷重(kg)60昇降速度(m/s)0.47反復定格25%ED、150回/時間
ウインチ
マキタ取扱い終了力強く荷揚げ作業をこなす!。・定格荷重(kg):200。・巻上げ速度(m/s):0.25。・ワイヤロープ:5mm×40jm。・電源(V):単相100。・消費電力(W):1420。・コード(m):2.5(電源コード)、3(操作コード)。・質量(kg):30種別電動質量(kg)30
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材