絞り込み
耐荷重(kg)
- 80(2)
- 100(3)
- 120(8)
- 150(3)
- 250(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 275(2)
- 280(1)
- 501(1)
- 565(2)
- 600(7)
- 610(1)
- 680(2)
- 696(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 410
- 385(37)
- 390(40)
- 400(42)
- 415(42)
- 450(153)
- 455(69)
- 460(48)
- 465(46)
- 468(42)
- 480(151)
- 490(26)
- 500(82)
- 510(36)
- 535(38)
- 600(447)
- 605(71)
- 610(104)
- 615(77)
- 750(135)
- 775(40)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
特性
- その他(6)
- スタッキング可(2)
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 軽量(5)
- 静か(2)
材質
- スチール(1)
- 樹脂(9)
キャスター径(Φmm)
- 50(2)
- 65(5)
- 75(1)
- 100(7)
50・65・75・100
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(5)
- 4輪(自在×4)(11)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
- 77(1)
- 80(1)
- 104(5)
- 118(1)
- 145(2)
- 160(1)
- 180(2)
- 195(1)
- 209(1)
- 230(1)
77・80・104・118・145・160・180・195・209・230
色
オレンジ(1)
グリーン(3)
グレー(2)
ブラック(1)
ブルー(4)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
ブランド
- サカエ(4)
- サンコー(三甲)(4)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 河淳(2)
- エスコ(1)
- 日東(1)
- TKG(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- ゼクソン(1)
サカエ・サンコー(三甲)・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・河淳・エスコ・日東・TKG・KLASS(クラス/旧:極東産機)・ゼクソン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(4)
名入れ
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

スーパーフラットキャリー
ゼクソン(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。寸法(mm)680×410×920車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より)材質(車輪・金具)金属材質(ハンドル)アルミ+樹脂荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
サカエメッシュキャリー(ストッパー付)
サカエ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
スーパーフラットキャリー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。 滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)920材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
台車 スタッキング 平台車 耐荷重120kg ホームキャリー 日本製
日東¥2,998~税込¥3,298~1台ほか5日以内出荷4パターンのスタッキングが可能な平台車。重い物の移動に便利。室内や押入れ、ベランダ等で大活躍。耐久性に優れており押しやすいナイロンキャスター。コンパクトで軽量設計。使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます。用途に応じた4パターンのスタッキング。360度回転の自在キャスター。安心安全の日本製用途重い物の移動などに。台車 キャリーカート 事務所 オフィス 会社 倉庫 店 資材 運搬 運ぶ幅(mm)410質量(kg)1.2材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン奥行(mm)280耐荷重(kg)120使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)80キャスター径(Φmm)50スタッキング可否可連結可否可
樹脂台車
サカエ¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
パネルキャリア
河淳¥2,698~税込¥2,968~1台4日以内出荷缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。車輪径(Φmm)50キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)275
RBジョイントキャリー(3)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか翌々日出荷連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター2.5インチ 車(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)410特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サンキャリー 5641-2
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ネスティングカットテーブル
河淳¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷材質(本体)スチール(コーティング)荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100荷台寸法(奥行)(mm)696
樹脂台車
サカエ¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から5日以内出荷本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。材質PP質量(kg)4.22色ブルー/ライトブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン積載面寸法(mm)565×410耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)外寸(mm)587×459×195床面高さ(mm)145荷台寸法(幅)(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン
サンキャリー5041オレンジ
サンコー(三甲)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から5日以内出荷4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。材質PP質量(kg)4.07色オレンジ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン積載面寸法(mm)501×410耐荷重(kg)150キャスター4輪自在ウレタン車外寸(mm)557×459×205床面高さ(mm)145荷台寸法(幅)(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)501材質(荷台)ポリプロピレン
610x410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)
エスコ¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷キャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)410荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)木
サンキャリー6040 灰
サンコー(三甲)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷種別SK80240201材質PP色Aグレー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)650×460×280荷台寸法(幅)(mm)410荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
RBジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。 製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。 積載板には滑り止めゴムを施しています。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可