絞り込み
耐荷重(kg)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(14)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 400(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 500
- 480(22)
- 600(90)
- 610(26)
- 680(31)
- 700(55)
- 710(42)
- 718(36)
- 720(42)
- 740(130)
- 750(36)
- 760(23)
- 800(109)
- 810(30)
- 900(344)
- 910(84)
- 915(82)
- 1200(123)
- 1210(23)
- 1225(35)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 320(1)
- 370(15)
- 400(1)
- 500(3)
- 700(1)
- 820(5)
- 965(1)
特性
- その他(17)
- スタッキング可(1)
- ブレーキ付(1)
- 帯電防止・導電(3)
- 軽量(11)
- 静か(8)
材質
- ステンレス(7)
- 木(1)
- 樹脂(10)
キャスター径(Φmm)
- 50(1)
- 65(6)
- 75(10)
- 100(8)
- 125(1)
50・65・75・100・125
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(11)
- 4輪(自在×4)(12)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 84(1)
- 104(5)
- 112(8)
- 116(1)
- 118(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 185(1)
- 201(1)
84・104・112・116・118・130・150・185・201
色
イエロー(1)
オレンジ(2)
グリーン(6)
グレー(2)
ブラウン(3)
ブルー(5)
ベージュ(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブルー・ベージュ
ブランド
- TRUSCO(9)
- サカエ(6)
- スギモト産業(6)
- エスコ(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 石川製作所(1)
- アルミス(1)
TRUSCO・サカエ・スギモト産業・エスコ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・石川製作所・アルミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

ジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否可
サカエメッシュキャリー(ストッパー付)
サカエ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。 積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から翌々日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
帯電防止性ルートバン オール自在車
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂製平台車 ルートバン
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5色ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂台車
サカエ¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)
エスコ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷荷台面はラバープレート貼りで荷物が滑りません車輪径(Φmm)125(熱可塑性エラストマー車)荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)木/ラバープレート車輪タイプ自在×2、自在(ブレーキ付)×2
コンテナ台車
エスコ¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷耐荷重(kg)400キャスター2輪自在2輪固定床面高さ(mm)185荷台寸法(mm)500×500荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)スチール
ルートバン オール自在
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424色ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
帯電防止性ルートバン
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製台車ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)色グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
サービスワゴン 手すり付
スギモト産業¥98,980税込¥108,8781台11日以内出荷アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。色アイボリーキャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)アイボリー化粧板特性静か
樹脂連結平台車
アルミス¥19,980税込¥21,9781箱(6個)翌々日出荷何台でも連結可能! 滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!車輪径(Φmm)65材質(車輪)ポリプロピレン荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
木目調サービスワゴン 3段 柵付
スギモト産業¥139,800税込¥153,7801台13日以内出荷木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820色ブラウン奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×1040キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
木目調サービスワゴン 2段 ボトルラック付
スギモト産業¥169,800税込¥186,7801台13日以内出荷木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820色ブラウン奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×820キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
木目調サービスワゴン
スギモト産業(1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781台11日以内出荷木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820色ブラウン奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×820キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
サービスワゴン 2段 ボトルラック付
スギモト産業¥159,800税込¥175,7801台13日以内出荷アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820色アイボリー奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×820キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
サービスワゴン
スギモト産業¥86,980税込¥95,6781台11日以内出荷アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。色アイボリー天板寸法(mm)750×500キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
RBジョイントキャリー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。 製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。 積載板には滑り止めゴムを施しています。車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
導電性ルートバン
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂台車
サカエ¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)