絞り込み
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(14)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 400(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 500
  • 480(22)
  • 600(89)
  • 610(26)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(43)
  • 718(36)
  • 720(42)
  • 740(130)
  • 750(36)
  • 760(23)
  • 800(109)
  • 810(30)
  • 900(345)
  • 910(84)
  • 915(82)
  • 1200(124)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 320(1)
  • 370(15)
  • 400(1)
  • 500(3)
  • 700(1)
  • 820(5)
  • 965(1)
特性
  • その他(17)
  • スタッキング可(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 帯電防止・導電(3)
  • 軽量(11)
  • 静か(8)
材質
  • ステンレス(7)
  • (1)
  • 樹脂(10)
キャスター径(Φmm)
  • 50(1)
  • 65(6)
  • 75(10)
  • 100(8)
  • 125(1)
50・65・75・100・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(11)
  • 4輪(自在×4)(12)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 84(1)
  • 104(5)
  • 112(8)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 185(1)
  • 201(1)
84・104・112・116・118・130・150・185・201
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブルー・ベージュ
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • サカエ(6)
  • スギモト産業(6)
  • エスコ(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 石川製作所(1)
  • アルミス(1)
TRUSCO・サカエ・スギモト産業・エスコ・岐阜プラスチック工業(RISU/リス)・石川製作所・アルミス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントキャリー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ジョイントキャリー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(23件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。 すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
    材質PP+バイオPE材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター自在4個荷台寸法(幅)(mm)370キャスター径(Φmm)65特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)荷台寸法(奥行)(mm)500スタッキング可否
  • サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ

    サカエメッシュキャリー(ストッパー付)

    サカエ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    翌日出荷
    メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ

    樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

    サカエ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。 積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)
    車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
    用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • サカエキャリースタッキング仕様 サカエ

    サカエキャリースタッキング仕様

    サカエ
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷
    メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。
    前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
  • プラミニ 石川製作所

    プラミニ

    石川製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    A3コピー用紙がピッタリ納まります。事務所内での便利台車です。 押して軽い。耐久性バツグン。
    車輪径(Φmm)75積載荷重(kg)100キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)320ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。 スベリ止めゴム4個つき。
    車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • 帯電防止性ルートバン オール自在車 TRUSCO

    帯電防止性ルートバン オール自在車

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
    用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 樹脂製平台車 ルートバン TRUSCO

    樹脂製平台車 ルートバン

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷
    取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • 500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) エスコ

    500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)

    エスコ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    荷台面はラバープレート貼りで荷物が滑りません
    車輪径(Φmm)125(熱可塑性エラストマー車)荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)木/ラバープレート車輪タイプ自在×2、自在(ブレーキ付)×2
  • ルートバン オール自在 TRUSCO

    ルートバン オール自在

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 帯電防止性ルートバン TRUSCO

    帯電防止性ルートバン

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
    用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • コンテナ台車 エスコ

    コンテナ台車

    エスコ
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    耐荷重(kg)400キャスター2輪自在2輪固定床面高さ(mm)185荷台寸法(mm)500×500荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)スチール
  • サービスワゴン 手すり付 スギモト産業

    サービスワゴン 手すり付

    スギモト産業
    98,980税込108,878
    1台
    11日以内出荷
    アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
    用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。アイボリーキャスター径(Φmm)100材質(フレーム)ステンレス材質(棚板)アイボリー化粧板特性静か
  • 樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO

    樹脂製台車ルートバン 2段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • 樹脂連結平台車 アルミス

    樹脂連結平台車

    アルミス
    19,980税込21,978
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    何台でも連結可能! 滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!
    車輪径(Φmm)65材質(車輪)ポリプロピレン荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • 木目調サービスワゴン 3段 柵付 スギモト産業

    木目調サービスワゴン 3段 柵付

    スギモト産業
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
    用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820ブラウン奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×1040キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
  • 木目調サービスワゴン 2段 ボトルラック付 スギモト産業

    木目調サービスワゴン 2段 ボトルラック付

    スギモト産業
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷
    木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
    用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820ブラウン奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×820キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
  • 木目調サービスワゴン スギモト産業

    木目調サービスワゴン

    スギモト産業(1件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    11日以内出荷
    木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
    用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820ブラウン奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×820キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
  • サービスワゴン 2段 ボトルラック付 スギモト産業

    サービスワゴン 2段 ボトルラック付

    スギモト産業
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
    用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。材質フレーム:ステンレス製、天板、棚板:メラミン化粧板幅(mm)820アイボリー奥行(mm)500天板寸法(mm)750×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×820キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
  • サービスワゴン スギモト産業

    サービスワゴン

    スギモト産業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
    用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。アイボリー天板寸法(mm)750×500キャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
  • クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付 TRUSCO

    クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
  • RBジョイントキャリー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    RBジョイントキャリー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。 製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。 積載板には滑り止めゴムを施しています。
    車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン積載荷重(kg)120キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)材質(荷台)PP+バイオPE前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 導電性ルートバン TRUSCO

    導電性ルートバン

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
    用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)導電性ナイロン樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、導電性、滑り止めゴム付材質(荷台)導電性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車