運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
5,396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130 材質(ハンドル)アルミ 取扱説明書(0.4MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)天然ゴム タイプ静音タイプ 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 材質(車輪)天然ゴム ブレーキ有無あり キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル) 特性ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様ノーパンクタイヤ 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

押して軽い、耐久性に優れています。 折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、耐久性 天板形状合せ板 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に 仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン 材質FTナチュラルクロス 半透明 タイプUVタイプ
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ 動画あり
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)861 ブレーキ種類フットブレーキ(SB) キャスター種類微音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)約25.5 アイボリー 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/620 高さ(mm)外寸/内寸1200/950 取扱説明書(0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質樹脂 材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。 幅(mm)600 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプコーナーバンパー付 奥行(mm)900 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)861 材質(台)ポリプロピレン(PP) ストッパーあり ブレーキ種類プッシュ式 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 折りたたみ時高さ(mm)300 特性静音(40db以下) ハンドルタイプ折りたたみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様プレス製ゴム 材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷