絞り込み
耐荷重(kg)
- 130
- 20(27)
- 30(26)
- 50(41)
- 60(40)
- 80(78)
- 100(350)
- 120(90)
- 150(688)
- 200(411)
- 250(315)
- 300(759)
- 350(65)
- 400(247)
- 450(32)
- 500(510)
- 600(64)
- 700(24)
- 750(39)
- 800(42)
- 1000(122)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 670(1)
- 680(1)
- 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 390(1)
- 530(1)
- 600(1)
特性
- その他(5)
- 軽量(5)
- 静か(1)
材質
- 樹脂(5)
キャスター径(Φmm)
- 65(1)
- 75(5)
65・75
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(2)
- 5輪(自在×3、固定×2)(5)
- 5輪(自在×4、固定×1)(5)
- 5輪(自在×5)(5)
4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)
床面高さ(mm)
- 95(1)
- 118(5)
95・118
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(6)
レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- サカエ(5)
- ウールテックス(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 東正車輛(1)
- TRUSCO(1)
- HAMACO(1)
サカエ・ウールテックス・サンコー(三甲)・東正車輛・TRUSCO・HAMACO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)
サカエ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか翌日出荷軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ
東正車輛¥129,800税込¥142,7801台21日以内出荷ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷から21日以内出荷テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
サンキャリー6840
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷縦・横に連結できる平台車材質PP質量(kg)2.65耐荷重(kg)130キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車外寸(mm)677×398×132RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1箱(5台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥189,800税込¥208,7801台16日以内出荷から21日以内出荷ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪