絞り込み
耐荷重(kg)
- 130
- 20(26)
- 30(20)
- 40(16)
- 50(19)
- 60(30)
- 80(50)
- 100(249)
- 120(69)
- 150(570)
- 200(291)
- 250(204)
- 300(665)
- 350(17)
- 400(159)
- 450(17)
- 500(228)
- 550(13)
- 600(40)
- 700(18)
- 1000(26)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 670(1)
- 680(1)
- 900(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 390(1)
- 530(1)
- 600(1)
特性
- その他(5)
- 軽量(5)
- 静か(1)
材質
- 樹脂(5)
キャスター径(Φmm)
- 65(1)
- 75(5)
65・75
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(2)
- 5輪(自在×3、固定×2)(5)
- 5輪(自在×4、固定×1)(5)
- 5輪(自在×5)(5)
4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)
床面高さ(mm)
- 95(1)
- 118(5)
95・118
色
イエロー(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(6)
レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- サカエ(5)
- ウールテックス(1)
- サンコー(三甲)(1)
サカエ・ウールテックス・サンコー(三甲)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)
サカエ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか翌日出荷軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サンキャリー6840
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷縦・横に連結できる平台車材質PP質量(kg)2.65耐荷重(kg)130キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車外寸(mm)677×398×132RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥52,980~税込¥58,278~1箱(5台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M900シリーズ
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800