絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(1)
  • 端末仕様エンドレス(4)
  • 端末仕様フック(3)
使用荷重(t)
  • 0.052(4)
  • 0.06(1)
  • 0.075(2)
  • 0.1(2)
  • 0.2998(2)
  • 0.3(13)
ベルト長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.8(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
ベルト幅(mm)
  • 25(6)
  • 50(2)
最大使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.05(6)
  • 0.08(6)
  • 0.09(7)
  • 0.1(29)
  • 0.15(14)
  • 0.18(7)
  • 0.2(10)
  • 0.22(5)
  • 0.25(13)
  • 0.4(18)
  • 0.5(38)
  • 0.6(7)
  • 0.67(5)
  • 0.95(8)
  • 1(26)
  • 1.5(12)
  • 2(20)
  • 3(11)
  • -(60)
ベルト長さ調整側(m)
  • 3(1)
  • -(1)
3・-
ベルト色
  • イエロー(2)
  • グリーン(4)
  • グレー(1)
  • ブラック(5)
  • ブルー(3)
  • レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
ベルト長さ固定側(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
1・5
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 富士製作所(7)
  • マックスプル工業(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • オーエッチ工業(3)
  • E-Value(1)
  • テザック(1)
  • エバープラウド(1)
モノタロウ・富士製作所・マックスプル工業・AIOULE(ふじわら)・オーエッチ工業・E-Value・テザック・エバープラウド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(616件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • ラッシングベルト カムバックル式 テザック

    ラッシングベルト カムバックル式

    テザック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ オーエッチ工業

    サエラベルト荷締機/カムバックルタイプ

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
  • ラチェット式ウインチ マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カラーベルト エバープラウド

    カラーベルト

    エバープラウド
    ¥959税込¥1,055
    1本
    3日以内出荷
    積み荷・商品の色分けに便利な落下・荷崩れ防止結束プロ用ベルト。 引っ越し荷物の色分けにも便利で強度のある高品質カムバックルを採用しているため丈夫です。
    材質ポリプロピレン
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • シルバーウインチ 富士製作所

    シルバーウインチ

    富士製作所
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ マックスプル工業

    スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ

    マックスプル工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
  • ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付

    マックスプル工業
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    7日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    種別手動
  • シルバーホイスト 富士製作所

    シルバーホイスト

    富士製作所
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌々日出荷
    過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
    用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ポータブルウインチ 富士製作所

    ポータブルウインチ

    富士製作所
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    翌々日出荷
    安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
    用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
    使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • パレットベルト オーエッチ工業

    パレットベルト

    オーエッチ工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
    セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
    用途荷物の結束
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
  • 回転式ウィンチ 無騒音式(NSIL型) マックスプル工業

    回転式ウィンチ 無騒音式(NSIL型)

    マックスプル工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    32日以内出荷
    ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
    種別手動本体質量(kg)13.5ハンドル長さ(mm)250(有効最大)ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ