絞り込み
粒度・番手
幅(mm)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(15)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(5)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(19)
- 140~160未満(103)
- 160~180未満(92)
- 180~200未満(76)
- 200~220未満(99)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(4)
- 400~450未満(1)
ヤスリの長さ(mm)
7・10・15・17・20・22・25・27.5・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125・150・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(211)
- 呉英製作所(81)
- TRUSCO(42)
- ツボサン(37)
- ミニター(37)
- PFERD 馬印(27)
- ヤマグチ(23)
- インターナショナルダイヤ(17)
- E-Value(13)
- STRAUSS(10)
- SUN UP(9)
- H&H(8)
- ミネシマ(8)
- 龍宝丸(7)
- SK11(7)
- Strong Tool(6)
- Axel(5)
- iHelp(5)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・呉英製作所・TRUSCO・ツボサン・ミニター・PFERD 馬印・ヤマグチ・インターナショナルダイヤ・E-Value・STRAUSS・SUN UP・H&H・ミネシマ・龍宝丸・SK11・Strong Tool・Axel・iHelp・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「形状」から絞り込む

ダイヤモンドヤスリ K-5 平テーパー #150-50L
ツボサン¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番337-9017形状平テーパー全長(mm)215刃長(mm)50刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm
アルファーミラージュ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付
パール金属¥2,498税込¥2,7481個当日出荷包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる材質砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂寸法(mm)全長170×幅35×高さ25色ブルー、ブルー質量(g)45
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40奥行(mm)12
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。用途デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40粒度600奥行(mm)12
電着フレキシブルダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)3日以内出荷リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 角
ミネシマ¥349税込¥3841個5日以内出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、L面の加工が得意な四角形状。形状角粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約2.6ヤスリ部厚T(mm)約2.6
チタンコート ダイヤモンドヤスリ3本組
ミネシマ¥899税込¥9891個4日以内出荷ホビー用工具プラパーツからエッチングなどのメタルパーツまで研磨、彫金できるダイヤモンド粒子ヤスリセット。 表面にチタンコーティングを施し、硬度や防錆性がアップ。 プラもメタルもしっかり削り進められる粒度200番相当 収録形状:平、丸、甲丸形状平、丸、甲丸粒度200番相当全長(mm)140
ダイヤ両刃ヤスリ柄無
iHelp(1件のレビュー)¥699税込¥7691本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
チェーンソー用ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥569税込¥6261本4日以内出荷チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。形状丸型目の粗さ中目適合材鉄
ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9327材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.65XT0.45
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9332材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.35×5.65×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9329材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9328材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
収納式ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥969税込¥1,0661個5日以内出荷1本で刃の荒研ぎ~仕上げまで可能。 #400、#1000両面使用できます。 折り畳み収納によりヤスリ面を守り、他工具を傷つけません。 持ち運び出来るので、アウトドアでも活躍します。 コゲ・サビも落とせます。用途ハサミや包丁、鎌などの刃物研磨やサビ落としにも使用できます。粒度#400、#1000収納時寸法(mm)収納時:30×125×15使用時寸法(mm)30×225×15
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥7,598~税込¥8,358~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)
STRAUSS¥4,798~税込¥5,278~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)
STRAUSS¥9,798~税込¥10,778~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)軸角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
オール研ぎ太郎
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68
電着ダイヤモンドヤスリ(#100)セット
リューター(日本精密機械工作)¥17,980税込¥19,7781セット(5本)3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。スターター用として各種1本入りのセット品をご用意しました。セット内容平型X0201、半円X0202、丸X0203、三角X0204、四角X0205 各形状・1本ずつ粒度#100全長(mm)80刃長(mm)80セット数5本入
WMダイヤモンドニードルやすり
ウォーターミルズ¥4,598~税込¥5,058~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)70寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
WMダイヤモントミニやすり
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)40寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
ダイヤモンドヤスリ
アークランドサカモト¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください長さ(mm)ダイヤ:90粒度180呼び寸法(mm)100
ダイヤモンドヤスリ
Bcross¥1,598税込¥1,7581組(3本)4日以内出荷切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸粒度#120全長(mm)140先端形状平、半丸、丸組数3本
















![柄なしダイヤ両刃ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925987-260108-02.jpg)
![柄付ダイヤ両刃ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925978-260108-02.jpg)
![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926021-260108-02.jpg)
![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926005-260108-02.jpg)