絞り込み
形状

その他(5)

三角(15)

丸(20)

先細(1)

半丸(17)

平(21)

楕円(2)

菱(2)

角(16)

鎬(しのぎ)(1)
粒度・番手
- 140
- 60(7)
- 80(17)
- 100(31)
- 120(42)
- 150(65)
- 170(100)
- 170~200(5)
- 180(7)
- 200(95)
- 240(9)
- 270(25)
- 300(30)
- 320(6)
- 325(16)
- 400(76)
- 600(63)
- 800(24)
- 1000(20)
- 1200(6)
- 粒度・番手をもっと見る
幅(mm)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3.1(4)
- 3.9(2)
- 4.2(3)
- 4.3(2)
- 5(2)
- 5.4(2)
- 7(2)
- 7.6(2)
- 9.6(2)
- 10.6(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(2)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(16)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(32)
- 220~240未満(2)
適合材
- アルミ(5)
- ガラス(11)
- ステンレス(6)
- セラミックス(11)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(5)
ヤスリの長さ(mm)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(10)
- 45(2)
- 50(8)
- 60(3)
- 70(12)
- 75(1)
- 80(6)
- 100(1)
- 110(1)
- 125(1)
25・30・40・45・50・60・70・75・80・100・110・125
ブランド
- 呉英製作所(26)
- エスコ(16)
- STRAUSS(10)
- TRUSCO(7)
- インターナショナルダイヤ(6)
- ミニター(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- トップマン[工具・金物](2)
呉英製作所・エスコ・STRAUSS・TRUSCO・インターナショナルダイヤ・ミニター・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・トップマン[工具・金物]
「形状」から絞り込む

その他(5)

三角(15)

丸(20)

先細(1)

半丸(17)

平(21)

楕円(2)

菱(2)

角(16)

鎬(しのぎ)(1)

鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ セット
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1組当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平・半丸・丸・角・三角種類5種類各1本適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ダイヤ両刃ヤスリ #140
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
DIAヤスリ
呉英製作所¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
DIAヤスリ平K-5
呉英製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番852-8898形状平幅(mm)11粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)215質量(g)50ヤスリ部寸法(mm)80
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状平全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥7,598~税込¥8,358~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)
STRAUSS¥4,798~税込¥5,278~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)
STRAUSS¥9,798~税込¥10,778~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)軸角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
ダイヤモンドヤスリ
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
























![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926021-260108-02.jpg)
![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926005-260108-02.jpg)