絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(5)
- 0.49(5)
- 0.98(2)
- 2(1)
揚程(m)
- 3(8)
ブランド
- KITO(キトー)
- 遠藤工業(12)
- 三菱電機(10)
- トーヨーコーケン(TKK)(9)
- 日立産機システム(8)
- 象印チェンブロック(7)
- オーエッチ工業(6)
- 神内電機製作所(6)
- スリーエッチ(6)
- 日本ニューマチック工業(5)
- エスコ(4)
- 三栄精機製作所(4)
- 新晃電機(4)
- スーパーツール(3)
- マキタ(3)
- 今野製作所(EAGLE)(2)
- TKK(2)
- JSH(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(5)
0.49(5)
0.98(2)
2(1)

エアホイスト懸垂形
KITO(キトー)¥529,800~税込¥582,780~1台31日以内出荷超高速運転を実現(巻上速度1.050m/s TCS250kg、無負荷時)。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。巻上げ・巻下げ速度の範囲を個別に調整可能。小形・軽量で運搬、移動が容易。過巻防止装置を標準装備。揚程(m)3定格荷重(kg)980
エアホイスト懸垂形
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷小形・軽量で可搬性に優れています。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。位置合せに便利な超微速運転が可能(250kg)。過巻防止装置を標準装備。備考手元レバー式揚程(m)3定格荷重(kg)250
エアホイスト懸垂形
KITO(キトー)¥459,800~税込¥505,780~1台31日以内出荷小形・軽量で可搬性に優れる 。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。過巻防止装置を標準装備 。負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。揚程(m)3
エアホイスト懸垂形
KITO(キトー)¥1,298,000税込¥1,427,8001台6日以内出荷エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易 。4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能。過巻防止装置を標準装備。過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。備考ペンダント式(非常停止付)揚程(m)3定格荷重(kg)490
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m
KITO(キトー)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m
KITO(キトー)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷から5日以内出荷モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m
KITO(キトー)¥379,800~税込¥417,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1台5日以内出荷から11日以内出荷モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ