絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.5(2)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
揚程(m)
- 6
- 1.5(1)
- 2.5(66)
- 2.5~3(1)
- 3(57)
- 3.5(22)
- 4(5)
- 5(16)
- 5.0(3)
- 5.5(1)
- 7.0(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8.0(2)
- 8(1)
質量(kg)
- 10~20未満(2)
- 30~40未満(1)
- 70~80未満(1)
- ~10未満(2)
ブランド
- 象印チェンブロック(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
商品豆知識

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥53,980税込¥59,3781台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
手動チェーンブロック 250kg
象印チェンブロック¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
2点押ボタン 電気チェーンブロック
象印チェンブロック取扱い終了鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用。業界随一の高性能と低価格を実現しました。安全な手元電圧24V。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。種別電動トロリートロリー無
2点押しボタン プレントロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック取扱い終了鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用。業界随一の高性能と低価格を実現しました。安全な手元電圧24V。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。フック間最小距離: 709(603) 巻上速度(m/min):50Hz:6.3,60Hz:7.5 モーター出力(kW):1.6種別電動(三相200V)質量(kg)74揚程(m)6トロリートロリー付容量(t)1