絞り込み
使用荷重(t)
- 0.1(1)
- 0.25(1)
揚程(m)
- 2.5
- 1.8(1)
- 2.1(2)
- 3(15)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(10)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 18.3(1)
ブランド
- 象印チェンブロック(2)
電気チェーンブロックとは、吊り下げて使う道具で、滑車を利用してチェーンの先に提げた重量物を上げ下げする装置のうち、モーターで駆動させるタイプのもののことです。ボタンひとつで資材の上げ下げが出来るため、人的資源の節約にもなり、安定した作業が行えます。電源は三相式が中心ですが、一部小型の製品のなかには家庭用の単相式でも可能。オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチなど安全面でも充実した製品が多く、モーターやギヤも概ね長寿命です。また、別売の無線システムを取り付ければ、より便利に使えます。

電気チェンブロック 単相100V
象印チェンブロック¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
象印チェンブロック¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m