絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(6)
  • 0.5~1.0未満(4)
  • 1.0~1.5未満(7)
  • 1.5~2.0未満(15)
  • 2.0~2.5未満(27)
  • 2.5~3.0未満(16)
  • 2.5~3未満(1)
  • 3.0~3.5未満(44)
  • 3.5~4.0未満(24)
  • 4.0~4.5未満(36)
  • 4.5~5.0未満(17)
  • 5.0~5.5未満(35)
  • 5.5~6.0未満(18)
  • 6.0~6.5未満(26)
  • 6.5~7.0未満(17)
  • 7.0~7.5未満(30)
  • 7.5~8.0未満(18)
  • 8.0~9.0未満(31)
  • 9.0~10.0未満(19)
  • 10.0以上(7)
縮長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1.0未満(10)
  • 1.0~1.5未満(9)
  • 1~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(3)
  • 2.0~2.5未満(19)
  • 2~2.5未満(2)
  • 2.5~3.0未満(17)
  • 3.0~3.5未満(34)
  • 3.5~4.0未満(35)
  • 4.0~4.5未満(17)
  • 4.5~5.0未満(17)
  • 5.0~5.5未満(7)
  • 5.5~6.0未満(7)
  • 6.0~6.5未満(2)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.5~9.0未満(1)
材質
  • アルミ(137)
  • ガラス繊維(1)
  • スチール(5)
  • (1)
  • 樹脂(11)
最大使用荷重(kg)
  • 80(1)
  • 100(100)
  • 110(3)
  • 120(5)
  • 130(25)
  • 150(20)
  • 200(3)
段数
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(8)
  • 10(4)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(7)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アルインコ(47)
  • ピカコーポレイション(44)
  • 長谷川工業(33)
  • エスコ(23)
  • ナカオ(18)
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • テラモト(3)
  • 宣真工業(3)
  • 万方商事(3)
  • TRUSCO(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • S・DC(2)
  • アズワン(1)
  • 光洋機械産業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • アルミス(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • HOJO(1)
モノタロウ・アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・エスコ・ナカオ・HARAX(ハラックス)・テラモト・宣真工業・万方商事・TRUSCO・イチネンTASCO・S・DC・アズワン・光洋機械産業・ACE(エース)・アルミス・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ

    伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
    用途梯子として。材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334最大使用荷重(kg)150踏ざん数13販売区分業務用
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • 1連はしご AX-SE アルインコ

    1連はしご AX-SE

    アルインコ(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
    材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご JXV-DF アルインコ

    2連はしご JXV-DF

    アルインコ(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
    材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ

    2連はしご(ハンディロック式)

    アルインコ(18件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
    材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連はしご HE1-a 長谷川工業

    1連はしご HE1-a

    長谷川工業
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 1連はしご TRUSCO

    1連はしご

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご HE2-a 長谷川工業

    2連はしご HE2-a

    長谷川工業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご SX-D アルインコ

    2連はしご SX-D

    アルインコ(11件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
    材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353最大使用荷重(kg)130使用角度(°)75
  • 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
  • 1連梯子 アルインコ

    1連梯子

    アルインコ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
    材質アルミ合金外形寸法(mm)430規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • AL パイプシャフト梯子 ACE(エース)

    AL パイプシャフト梯子

    ACE(エース)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
    材質アルミ幅(mm)250仕上生地踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290最大使用荷重(kg)100
  • クサビ式足場用アルミ階段 光洋機械産業

    クサビ式足場用アルミ階段

    光洋機械産業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    アルミ合金製なので軽量
    用途クサビ式足場用階段材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品最大使用荷重(kg)200
  • 伸縮式はしご アルインコ

    伸縮式はしご

    アルインコ(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75全幅(m)0.51
  • 1連はしご HA1-b 長谷川工業

    1連はしご HA1-b

    長谷川工業
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご LQ2-b 長谷川工業

    2連はしご LQ2-b

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮2連はしご LU2-a 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LU2-a

    長谷川工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • 三連梯子TRN アルインコ

    三連梯子TRN

    アルインコ(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)752018年トラスコ掲載ページ7 1142
  • 3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ

    3連ハシゴ レン太(タイプS)

    ナカオ(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
    仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
  • 2連はしご アルインコ

    2連はしご

    アルインコ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ 長谷川工業

    脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご LH2 ラクノリ

    長谷川工業(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
  • プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション

    プッシュアップ式2連はしご 2SWA型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連ハシゴ SX-S アルインコ

    1連ハシゴ SX-S

    アルインコ(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
    材質アルミ合金(一部鋼製)規格JIS規格品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)130踏面幅(mm)42使用角度(°)75支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
  • 二連伸縮はしご サンノテ ナカオ

    二連伸縮はしご サンノテ

    ナカオ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
    材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)342ステップ踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)130伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
  • 脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ

    長谷川工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACKLABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • フック付垂直はしご タラップ 長谷川工業

    フック付垂直はしご タラップ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリ添って昇降できる垂直仕様。パイプ等にひっかけてご使用ください。壁面にピッタリフィットする下部端具。
    仕様フック両面仕様適合パイプ径(Φmm)25~28接合の状態リベット方式幅(m)0.25
  • 2連はしご LT2-a ラクノリ 長谷川工業

    2連はしご LT2-a ラクノリ

    長谷川工業
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
  • 1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    195,000税込214,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902B-61材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • 軽量1連はしご SWA型 ピカコーポレイション

    軽量1連はしご SWA型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)306最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 木製はしご HOJO

    木製はしご

    HOJO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
    用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
  • 3連はしご アルインコ

    3連はしご

    アルインコ
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    エコノミータイプの3連はしご。コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご(ハンディロック式) アルインコ

    2連はしご(ハンディロック式)

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ 長谷川工業

    脚部伸縮 ノビ型 2連はしご LN2 ラクノリ

    長谷川工業
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)270(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
  • 1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ 長谷川工業

    1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ

    長谷川工業
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)(70°)140/(60°)151踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)448使用角度(°)60/70外寸法・幅(mm)507各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)150
  • 2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902-40材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • わく組足場用階段 ピカコーポレイション

    わく組足場用階段

    ピカコーポレイション(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)396正面踏ざん有効幅(mm)450最大使用荷重(kg)200
  • FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション

    FRP製1連はしご FRP-1L型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ耐電圧35000V最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)317最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
  • 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ

    2連脚伸縮はしご MDE

    アルインコ(3件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
    材質アルミ合金形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 2連はしご LA2-a 長谷川工業

    2連はしご LA2-a

    長谷川工業
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411最大使用質量(kg)130
  • 脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ 長谷川工業

    脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ

    長谷川工業
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
はしご