絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 200(2)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1500(4)
フォーク長さ(mm)
- 600
- 625(3)
- 650(3)
- 700(3)
- 770(3)
- 775(3)
- 800(4)
- 810(17)
- 850(23)
- 980(17)
- 1000(17)
- 1050(3)
- 1070(56)
- 1140(3)
- 1150(29)
- 1200(8)
- 1220(49)
- 1400(14)
- 1600(4)
- 1800(3)
- フォーク長さ(mm)をもっと見る
タイプ
- 低床タイプ(3)
- 標準タイプ(2)
フォーク幅(mm)
- 60(2)
- 460(1)
- 520(3)
フォーク内幅(mm)
- 153(2)
- 214(3)
- 280(1)
フォーク外幅(mm)
- 520(4)
520
ブランド
- ビシャモン(3)
- 東正車輛(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- スギヤス(2)
ビシャモン・東正車輛・ユニペックス(UNI-PEX)・スギヤス
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
200(2)
800(2)
1000(1)
1200(1)
1500(4)

ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から25日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
横移動ハンドパレットトラック
ビシャモン¥239,800税込¥263,7801台71日以内出荷最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。全幅(mm)685全高(mm)1201フォーク内幅(mm)153フォーク間隔(mm)379
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル
東正車輛¥319,800税込¥351,7801台26日以内出荷フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード
東正車輛¥319,800税込¥351,7801台26日以内出荷低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)
ビシャモン¥179,800~税込¥197,780~1台60日以内出荷荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。積載能力(kg)最大:1500