絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 400(1)
- 700(1)
- 1000(1)
フォーク長さ(mm)
- 770
- 600(9)
- 625(3)
- 650(3)
- 700(3)
- 775(3)
- 800(4)
- 810(17)
- 850(23)
- 980(17)
- 1000(17)
- 1050(3)
- 1070(56)
- 1140(3)
- 1150(29)
- 1200(8)
- 1220(49)
- 1400(14)
- 1600(4)
- 1800(3)
- フォーク長さ(mm)をもっと見る
タイプ
- 低床タイプ(1)
- 標準タイプ(1)
- 電動走行式(1)
フォーク幅(mm)
- 520(2)
フォーク内幅(mm)
- 280(2)
フォーク外幅(mm)
- 520(2)
520
ブランド
- をくだ屋技研(2)
- コレック(1)
をくだ屋技研・コレック
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
400(1)
700(1)
1000(1)

キャッチパレットトラック(低床型)
をくだ屋技研¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷から20日以内出荷用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
ウォーキーカウンターリフト
コレック¥1,298,000税込¥1,427,8001台75日以内出荷鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ