絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 2000(1)
- 2500(1)
フォーク長さ(mm)
- 1220(1)
フォーク幅(mm)
- 175
- 60(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 130(1)
- 150(2)
- 153(11)
- 160(4)
- 200~760(2)
- 280(3)
- 450(6)
- 460(2)
- 470(8)
- 520(20)
- 540(8)
- 550(3)
- 600(8)
- 620(10)
- 650(6)
- 680(3)
- 685(28)
- フォーク幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 杉国工業(1)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
2000(1)
2500(1)

”ローリフトウォーキー”
杉国工業¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台96日以内出荷ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。用途工場・倉庫での搬送作業に。全幅(mm)685全高(mm)1320寸法A(mm)858フォーク高さ(mm)85~235寸法B(mm)1166フォーク幅W(mm)175フォーク長さ(mm)1220充電時間約8時間フォーク間隔(mm)335