絞り込み
耐荷重(kg)
  • 150
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(5)
  • 120(1)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 270(1)
  • 360(1)
  • 500(3)
  • 750(1)
テーブル寸法(mm)
  • 440×750(1)
  • 450×710(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アオノ(1)
  • ダンディ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
35(2)
50(3)
100(5)
150
200(3)
250(2)
270(1)
360(1)
500(3)
750(1)
  • リフター&台車セット エスコ

    リフター&台車セット

    エスコ
    12,900税込14,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
    材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
  • ビックカート アオノ

    ビックカート

    アオノ(3件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
    爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
  • スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450 ダンディ

    スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450

    ダンディ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
    用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2572材質フレーム:スチールテーブル高さ(mm)210~735均等荷重(kg)150テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710テーブル長(mm)710車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)450走行タイプ手動足踏回数(回)約22(空荷時)
  • アルミ折りたたみ伸縮台車 イチネンTASCO

    アルミ折りたたみ伸縮台車

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。
    テーブル寸法(幅×長さ)(mm)440×750折りたたみ寸法(mm)575×440×245
  • 気圧ホイスト イチネンTASCO

    気圧ホイスト

    イチネンTASCO
    459,800税込505,780
    1個
    5日以内出荷
  • 450x700mm/150kg テーブルリフト エスコ

    450x700mm/150kg テーブルリフト

    エスコ
    63,800税込70,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520X-1寸法B(mm)450寸法C(mm)950ハンドル高さ(mm)1000寸法H1(mm)255~760寸法W1(mm)700寸法W2(mm)450

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)