絞り込み
耐荷重(kg)
- 270
- 50(16)
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(78)
- 120(11)
- 150(98)
- 200(99)
- 250(92)
- 300(50)
- 350(44)
- 400(63)
- 500(150)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 1000(93)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 500×810(1)
ストローク(mm)
- 140(1)
ブランド
- BIG RED(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(78)
150(98)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(63)
500(150)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る

リフトテーブル270kg
BIG RED¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷フットペダル式。ペダルを踏むことにより、任意の位置までテーブルが上昇します。ハンドルの下降レバーを握ることでテーブルが下降します。ストローク(mm)140質量(kg)58色黒車輪径(Φmm)130キャスター前輪(固定)・後輪(自在)テーブル高さ(mm)270-760テーブル寸法(mm)810×500最大積載荷重(kg)270ペダル回数約24回(最高位)全長×全幅W×全高(mm)950x500x1050