絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300
  • 50(16)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(13)
  • 100(78)
  • 120(11)
  • 150(98)
  • 200(99)
  • 250(91)
  • 350(44)
  • 400(63)
  • 500(150)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(32)
  • 800(35)
  • 1000(93)
  • 2000(22)
  • 3000(7)
テーブル寸法(mm)
  • 400×900(2)
  • 400×1050(2)
  • 450×600(2)
  • 450×800(2)
  • 500×900(2)
  • 500×1050(2)
  • 520×1010(2)
  • 520×1050(2)
  • 520×1200(2)
  • 600×600(2)
  • 600×800(2)
  • 600×900(4)
  • 600×950(2)
  • 600×1200(2)
  • 600×1500(2)
  • 650×1050(2)
  • 750×1050(2)
  • 750×1200(2)
  • 800×900(3)
  • 800×1050(3)
ストローク(mm)
  • 280(2)
  • 400(1)
  • 520(3)
  • 545(7)
  • 595(1)
  • 600(1)
  • 650~2100(1)
  • 750~2100(1)
  • 790(7)
  • 800(3)
  • 806(1)
  • 825(6)
  • 1000(3)
  • 1106(1)
  • 1125(6)
  • 1145(1)
  • 1200(1)
  • 1406(1)
  • 1425(8)
  • 1500(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(19)
  • HAMACO(7)
  • ビシャモン(6)
  • ピカコーポレイション(4)
  • カントー(3)
  • エスコ(2)
  • 東正車輛(2)
  • をくだ屋技研(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • ナンシン(1)
  • ヨドノ(1)
  • 河原(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(78)
150(98)
200(99)
250(91)
300
350(44)
400(63)
500(150)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • リフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
  • コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCO

    コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
    用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌(2件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
  • テーブルリフト TRUSCO

    テーブルリフト

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • マスト式リフト   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト 油圧・足踏式

    HAMACO
    319,800税込351,780
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ標準
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

    東正車輛
    179,800税込197,780
    1台
    16日以内出荷
    車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    ビシャモン
    659,800税込725,780
    1台
    26日以内出荷から31日以内出荷
    レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • 520x1010mm/300kg テーブルリフト エスコ

    520x1010mm/300kg テーブルリフト

    エスコ
    146,200税込160,820
    1個
    翌日出荷
    仕様油圧式エスコ品番EA520X-11寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン
    399,800税込439,780
    1台
    22日以内出荷
  • リフトラージブ カントー

    リフトラージブ

    カントー
    619,800税込681,780
    1台
    76日以内出荷
    トラスコ品番126-6688材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)650~2100全長(mm)1990全幅(mm)870全高(mm)2100均等荷重(kg)300昇降方式手動式前輪タイプ固定ウレタン車輪2個後輪タイプ自在ストッパー付ゴム車輪2個
  • ドンスタージブ300 カントー

    ドンスタージブ300

    カントー
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番126-6670材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装ストローク(mm)750~2100全長(mm)1965全幅(mm)870電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000方式【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W)均等荷重(kg)300バッテリー120E41R充電時間(時間)約10
  • カローダ カントー

    カローダ

    カントー
    999,800税込1,099,780
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
  • テーブルリフト ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト ジャバラ付

    TRUSCO
    489,800税込538,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • 可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブーム ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブーム

    ピカコーポレイション
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム
    用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。トラスコ品番250-2893適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名ブーム最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
  • 可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
    用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。トラスコ品番250-2891適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名アジャスタブルフォーク均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
  • 可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台 ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台
    用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570トラスコ品番250-2890適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名荷物台均等荷重(kg)300テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
  • 可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型

    ピカコーポレイション
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    10日以内出荷
    電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
    用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300
  • マスト式リフト低床タイプ   油圧・電動式 HAMACO

    マスト式リフト低床タイプ 油圧・電動式

    HAMACO
    719,800税込791,780
    1台
    21日以内出荷
    固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
    タイプ低床モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)40フォークスライド外幅F~G(mm)215~578外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1901
  • マスト式リフト低床タイプ   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式

    HAMACO
    339,800税込373,780
    1台
    21日以内出荷
    フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ低床フォーク幅D(mm)100フォーク最低高さA(mm)50フォーク厚さE(mm)40外形寸法(全幅)M(mm)655
  • マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・足踏式

    HAMACO
    299,800税込329,780
    1台
    21日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプテーブルテーブル高さ(mm)58テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350
  • マスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式

    HAMACO
    319,800税込351,780
    1台
    21日以内出荷
    車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
  • パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACO

    パワータイプ油圧電動式テーブルリフト

    HAMACO
    329,800税込362,780
    1台
    21日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
    仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
  • ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACO

    ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト

    HAMACO
    479,800税込527,780
    1台
    21日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
    電源(V)三相/AC200
  • 300kg/ 50-1475mm 足踏式油圧リフト/低床型 エスコ

    300kg/ 50-1475mm 足踏式油圧リフト/低床型

    エスコ
    233,000税込256,300
    1台
    当日出荷
    全長(mm)1211全高(mm)1901押手高さ(mm)1305均等耐荷重(kg)300フォーク寸法(mm)700×100車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
  • トピックリフター TL-WH300-15 ヨドノ

    トピックリフター TL-WH300-15

    ヨドノ
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    全長(mm)1150全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42ポンプ回数(回)63(38)
  • リフトテーブルコティ LT-Eタイプ をくだ屋技研

    リフトテーブルコティ LT-Eタイプ

    をくだ屋技研
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です
    操作押ボタンスイッチ
  • コゾウリフター フォーク式 TRUSCO

    コゾウリフター フォーク式

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)83.5車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180 TRUSCO

    コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から18日以内出荷
    狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
    用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • テーブルリフト ナンシン

    テーブルリフト

    ナンシン
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ

    ビシャモン
    299,800税込329,780
    1台
    36日以内出荷
    剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油
  • リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用 河原

    リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用

    河原
    329,800税込362,780
    1台
    14日以内出荷
    低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
    スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

    ビシャモン
    419,800税込461,780
    1台
    22日以内出荷
    昇降方式手動油圧式走行タイプ手動式
  • ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ フートシキ ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ フートシキ

    ビシャモン
    319,800税込351,780
    1台
    36日以内出荷
    モーター出力(kW)0.4昇降方式油圧駆動式
  • 作業台リフター TRUSCO

    作業台リフター

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から51日以内出荷
    台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
    用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。昇降方式台形ネジ手動回転方式
  • コゾウリフター電動300kg(フォーク式)高50/1475mm TRUSCO

    コゾウリフター電動300kg(フォーク式)高50/1475mm

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    14日以内出荷
    狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3649ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1901フォーク高さ(mm)50~1475フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×750mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×750mm

    TRUSCO
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4204材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4166材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)