絞り込み
耐荷重(kg)
  • 500
  • 50(16)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(13)
  • 100(78)
  • 120(10)
  • 150(98)
  • 200(99)
  • 250(91)
  • 300(50)
  • 350(44)
  • 400(63)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(32)
  • 800(35)
  • 1000(93)
  • 2000(22)
  • 3000(7)
テーブル寸法(mm)
  • 460×650(4)
  • 500×600(7)
  • 500×800(14)
  • 500×1050(13)
  • 518×1010(5)
  • 520×1010(5)
  • 600×900(25)
  • 600×950(5)
  • 600×1050(8)
  • 600×1200(12)
  • 600×1350(4)
  • 650×950(12)
  • 650×1050(13)
  • 650×1200(13)
  • 750×1200(8)
  • 750×1350(12)
  • 800×1050(14)
  • 800×1200(16)
  • 900×900(5)
  • 1050×1050(4)
ストローク(mm)
  • 470(14)
  • 525(9)
  • 530(4)
  • 600(20)
  • 620(3)
  • 695(8)
  • 720(13)
  • 750(11)
  • 820(16)
  • 860(12)
  • 870(11)
  • 1000(3)
  • 1119(3)
  • 1120(3)
  • 1200(6)
  • 1240(8)
  • 1250(11)
  • 1420(5)
  • 1500(7)
  • 2123(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(42)
  • ビシャモン(23)
  • をくだ屋技研(23)
  • 東正車輛(18)
  • HAMACO(17)
  • カントー(7)
  • 花岡車輌(4)
  • エスコ(3)
  • アズワン(2)
  • コレック(2)
  • メイキコウ(2)
  • 京町産業車輌(1)
  • ナンシン(1)
  • JTC(1)
  • 河原(1)
  • EdmoLift(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(78)
150(98)
200(99)
250(91)
300(50)
350(44)
400(63)
500
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
  • ダンディリフト 花岡車輌

    ダンディリフト

    花岡車輌(4件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
    用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    高揚程タイプのため高所での作業に適します。
    用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
  • 手動式パワーリフター をくだ屋技研

    手動式パワーリフター

    をくだ屋技研(2件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
    タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
  • リフターBX ビシャモン

    リフターBX

    ビシャモン(4件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
    仕様手動式
  • 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO

    作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ

    東正車輛
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
    材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
    タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から72日以内出荷
    荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

    TRUSCO
    339,800税込373,780
    1台
    5日以内出荷から51日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワン

    ハンドリフター ATH-Sシリーズ

    アズワン
    111,000税込122,100
    1台
    7日以内出荷から29日以内出荷
    耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
    材質本体/スチール粉体焼付塗装昇降方式足踏み油圧式
  • リフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
  • バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ をくだ屋技研

    バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ

    をくだ屋技研
    839,800税込923,780
    1台
    翌々日出荷
    昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
    用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
  • ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCO

    コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
    用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原

    リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用

    河原
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷
    低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
    スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.4
  • ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌

    ダンディ レベラー台車(UDLV)

    花岡車輌
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
  • ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様) TRUSCO

    ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
  • テーブルリフト TRUSCO

    テーブルリフト

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • マスト式リフト   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト 油圧・足踏式

    HAMACO
    419,800税込461,780
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ標準
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    179,800税込197,780
    1台
    16日以内出荷
    スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
    タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    249,800税込274,780
    1台
    16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
    タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型 エスコ

    500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型

    エスコ
    340,000税込374,000
    1台
    当日出荷
    全長(mm)1315全高(mm)1941押手高さ(mm)1305均等耐荷重(kg)500フォーク寸法(mm)800×100車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

    東正車輛
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷
    車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
  • エルダ カントー

    エルダ

    カントー
    639,800税込703,780
    1台
    31日以内出荷から91日以内出荷
    フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。2018年トラスコ掲載ページ8 1192
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

    ビシャモン
    339,800税込373,780
    1台
    26日以内出荷
    早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)1500ユニット種別手動走行式フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン(1件のレビュー)
    319,800税込351,780
    1台
    26日以内出荷
    全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    ビシャモン
    599,800税込659,780
    1台
    26日以内出荷から31日以内出荷
    レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • パワーリフタースタンダードタイプ(手動式) をくだ屋技研

    パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)

    をくだ屋技研
    389,800税込428,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン
    329,800税込362,780
    1台
    22日以内出荷
  • ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ

    東正車輛
    289,800税込318,780
    1台
    21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
  • スーパーFAリフター電動式・高揚程型 TRUSCO

    スーパーFAリフター電動式・高揚程型

    TRUSCO
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷から45日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
  • ドンスター(シングルマスト) カントー

    ドンスター(シングルマスト)

    カントー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
  • エルダプルプッシャー カントー

    エルダプルプッシャー

    カントー
    1台
    欠品中
    材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
  • ドンスタープルプッシャー カントー

    ドンスタープルプッシャー

    カントー
    1台
    欠品中
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2
  • ドンスター(ダブルマスト) カントー

    ドンスター(ダブルマスト)

    カントー
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)90走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)