絞り込み
耐荷重(kg)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(2)
- 100(29)
- 150(3)
- 160(2)
- 200(3)
- 300(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 600
- 400(5)
- 410(5)
- 420(5)
- 440(5)
- 500(14)
- 515(10)
- 615(18)
- 680(6)
- 700(43)
- 718(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 740(21)
- 800(9)
- 825(7)
- 900(71)
- 910(20)
- 915(10)
- 1190(5)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 300(2)
- 380(1)
- 385(3)
- 390(8)
- 400(19)
- 405(2)
- 450(6)
- 460(2)
- 480(1)
- 600(1)
- 900(1)
特性
- その他(25)
- スタッキング可(2)
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(5)
- 帯電防止・導電(3)
- 軽量(12)
- 連結可(1)
- 静か(12)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 木(1)
- 樹脂(15)
キャスター径(Φmm)
- 65(6)
- 70(1)
- 75(27)
- 85(1)
- 100(2)
- 125(2)
65・70・75・85・100・125
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(14)
- 4輪(自在×4)(11)
- その他(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
床面高さ(mm)
- 93(1)
- 106(1)
- 109(2)
- 110(1)
- 111(1)
- 112(6)
- 115(5)
- 116(1)
- 118(1)
- 120(4)
- 125(11)
- 135(1)
- 150(1)
93・106・109・110・111・112・115・116・118・120・125・135・150
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(6)
ピンク(5)
ブラウン(2)
ブラック(11)
ブルー(9)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(16)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ナンシン(4)
- 日東(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- アルミス(2)
- SK11(2)
- HUA SHUO(2)
- 石川製作所(1)
- エスコ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- アイリスチトセ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- Field Partner(1)
- ダンディ(1)
モノタロウ・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・ナンシン・日東・THANKO(サンコー)[電子機器]・アルミス・SK11・HUA SHUO・石川製作所・エスコ・ハタヤリミテッド・アイリスチトセ・SUS(エスユーエス)・Field Partner・ダンディ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ
(8件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1台ほか当日出荷国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
連結平台車 楽走くん
日東(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から5日以内出荷家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否可連結可否可
スマート連結平台車
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター)
日東(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。色ネイビーブルー車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチール特性静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否可連結可否可
連結平台車 楽走くん (ゴムキャスター) 8台組
日東(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(8台)翌々日出荷家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600スタッキング可否可連結可否可
小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から翌々日出荷Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
木製平台車 ジュピター
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂運搬車 コンパクトキャリー
ナンシン(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか当日出荷から5日以内出荷軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。色ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
静運 折りたたみフラット台車
YAMAZEN(山善)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷折りたためばハンドルがフラットに収納 大きめの荷物も平台車として使用可能 滑り止め4個付 TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRブレーキ有無なし使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、取っ手付き収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から翌々日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車。卵の殻を使った環境にやさしい台車。安定したスタッキング(積み重ね)が可能。ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材色ホワイト材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー
ナンシン(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。仕様滑り止め:2ヶ所車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性取っ手付き、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801個翌々日出荷重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600
ダンディ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2480材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)34高さ(mm)218材質(車輪)ゴムタイプ全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)838キャスター径(Φmm)125適合ストッパーDA-PB荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)スチール
静音キャスター木製平台車
アルミス¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌々日出荷驚く程の静かさ!高反発のPUタイヤに静音キャスターを搭載! サイドガード付き!天板には滑り止めパット付き!材質積層合板、ゴム車輪径(Φmm)70材質(車輪)エラストマー材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)積層合板
樹脂製運搬車アクロキャリー
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ折りたたみハンドルタイプ積載荷重(kg)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×390×125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール、(表面処理)メラミン焼き付け塗装荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
合板平台車
ナンシン¥6,698税込¥7,3681台当日出荷仕様キャスター直付け車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)450アズワン品番64-3963-70荷台寸法(奥行)(mm)600
樹脂連結平台車ストッパー付き
アルミス¥19,980税込¥21,9781箱(4個)翌々日出荷ストッパー付きキャスター! 床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!車輪径(Φmm)65材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
帯電防止性ルートバン オール自在車
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在
コネクションキャリー
HUA SHUO¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷質量(kg)4.2色ブラック耐荷重(kg)200キャスター自在×4床面高さ(mm)93荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75荷台寸法(奥行)(mm)600
樹脂製運搬車アクロキャリー
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。 天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性省音、立て置き可、平台車として使用材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリカーボネート(PC)ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
帯電防止性ルートバン
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181台当日出荷軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
コネクションキャリーカート
HUA SHUO¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷質量(kg)7.2色ブラック高さ(mm)855耐荷重(kg)200キャスター自在×4荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75特性連結可荷台寸法(奥行)(mm)600
樹脂連結平台車 積載荷重150kg
ナンシン¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ。衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪。縦横連結とスタッキングが可能。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利用途連結で様々な大きさの荷物運びに。材質床板:PP、キャスター:エラストマー幅(mm)400質量(kg)3.4奥行(mm)600積載荷重(kg)150床面高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12滑り止め効果有内寸(cm)有効:58×38車輪サイズ(cm)7.5
樹脂台車 アクロキャリー
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。 ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。 ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。付属品ストッパー、折りたたみ収納ボックス(THB-KM)トラスコ品番194-8151セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)42.93フタありブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
600x385mm/100kg 運搬車(ポリプロピレン製)
エスコ¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷荷台にハンドルが収納でき、コンパクトです。 ハンドルを収納するとドーリーとしても使用できます。エスコ品番EA520B-15車輪径(Φmm)75(エラストマー)荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)820荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具ハンドル付
TRUSCO¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂製台車ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)色グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
CAR+平台車ベージュ
SK11¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。用途荷物の運搬。材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン色ベージュ耐荷重(kg)約100荷台寸法(幅)(mm)400自重(kg)約2.2荷台寸法(奥行)(mm)600
CAR+平台車ブラック
SK11¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。用途荷物の運搬。材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン色ブラック耐荷重(kg)約100荷台寸法(幅)(mm)400自重(kg)約2.2荷台寸法(奥行)(mm)600



















![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)