絞り込み
耐荷重(kg)
  • 180
  • 20(23)
  • 30(20)
  • 40(16)
  • 50(19)
  • 60(31)
  • 80(50)
  • 100(249)
  • 120(69)
  • 150(569)
  • 200(291)
  • 250(204)
  • 300(665)
  • 350(17)
  • 400(159)
  • 450(17)
  • 500(228)
  • 550(13)
  • 600(40)
  • 700(18)
  • 1000(26)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 680(2)
  • 915(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 400(2)
  • 615(3)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
材質
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • (2)
  • 樹脂(3)
キャスター径(Φmm)
  • 75(1)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 180(3)
75・85・100・180
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
  • 4輪(自在×4)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
  • 128(3)
  • 157(1)
  • 245(3)
128・157・245
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
グレー・ピンク・ブルー
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • DANNO(ダンノ)(2)
  • オーエム機器(1)
  • オーエム(1)
  • AHCON(1)
TRUSCO・サンコー(三甲)・DANNO(ダンノ)・オーエム機器・オーエム・AHCON
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 オーエム

    伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型

    オーエム(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
    仕様自在キャスター4個材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ材質(車輪)ゴムキャスター自在・ゴム車輪 4個均等荷重(kg)180床面高さ(mm)128キャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)スチール
  • サンフエルキャリー サンコー(三甲)

    サンフエルキャリー

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    材質PP車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • ドーリーDLF型 オーエム機器

    ドーリーDLF型

    オーエム機器
    9,998税込10,998
    1台
    11日以内出荷
    枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
    材質キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、コーナー/スチール、連結バー/アルミ均等荷重(kg)180床面高さ(mm)157キャスター径(Φmm)100
  • 運搬車 (90/90ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/90ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)12~15ブルーサイズ(cm)幅95×長さ94×高さ16耐荷重(kg)約180生産国日本
  • 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/90ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)12~15ピンクサイズ(cm)幅95×長さ94×高さ16耐荷重(kg)約180生産国日本
  • ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON

    ホイールトロリー (イージーリフト式 )

    AHCON
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。
    用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外しその他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:26高さ(mm)240-580本体質量(kg)25直径(mm)700最大荷重(kg)180 (400ポンド)
  • サンフエルキャリー ライトグレー サンコー(三甲)

    サンフエルキャリー ライトグレー

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    種別SK80260201GLL材質PPライトグレー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロン外寸(mm)680×400×128荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • ドンキーカート 固定式空気入タイヤ TRUSCO

    ドンキーカート 固定式空気入タイヤ

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。
    仕様組立式固定ハンドルタイプ材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • ドンキーカート 空気入タイヤ ピン式固定車S付 TRUSCO

    ドンキーカート 空気入タイヤ ピン式固定車S付

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
    材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
  • ドンキーカート 折りたたみ式空気入タイヤ TRUSCO

    ドンキーカート 折りたたみ式空気入タイヤ

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    21日以内出荷
    路面に凹凸があっても空気入りタイヤが軽減します。
    仕様完成品折りたたみハンドルタイプ空気入りタイヤ仕様トラスコ品番414-5313材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)180材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)180荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性衝撃を軽減します適合ストッパー300NARKB、300NARJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車