絞り込み
耐荷重(kg)
- 60(1)
- 150(1)
- 160(2)
- 1000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 340(1)
- 515(1)
- 600(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 460(2)
- 480(1)
- 483(1)
キャスター径(Φmm)
- 75(1)
- 125(2)
色
ブラック(1)
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(71)
- TRUSCO(636)
- エスコ(152)
- サカエ(135)
- サンコー(三甲)(112)
- 花岡車輌(107)
- エヌケーキャリーキャスター(104)
- 金沢車輌(97)
- 石川製作所(69)
- ヨドノ(65)
- 浅香工業(41)
- カナツー(39)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(29)
- ナンシン(28)
- 河淳(27)
- 神戸車輌製作所(26)
- ダンディ(24)
- YAMAZEN(山善)(18)
- アルミス(15)
- サンワサプライ(14)
- ブランドをもっと見る
![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
軽量電動階段台車60
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801個翌々日出荷重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926848-210308-02.jpg)
電動階段のぼれる台車用プレート
THANKO(サンコー)[電子機器]¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷電動階段のぼれる台車用プレート用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレートセット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書幅(mm)475厚さ(mm)5質量(g)3400奥行(mm)620保証期間12ヶ月![電動階段のぼれる台車用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電動階段のぼれる台車用バッテリー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります付属品本体、カギセット内容本体、カギ寸法(mm)230×130×95(mm)色ブラック質量(g)2631定格電圧(V)24定格電流(A)10定格消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×95連続使用時間(分)約80バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ahバッテリー容量(Ah)15.6保証期間12ヶ月充電時間(時間)約3~4連続動作時間約80分![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)
1トン運べる牽引機「引っ張り君」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)
折り畳み電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器]¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約34(バッテリー込み)色ブラック定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150モーター24V 200W荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×655×1056~1586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655ハンドル伸縮:4段階調節(最大524mm延長)連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahバッテリー容量(Ah)13保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8Aモニター出力24V 200W充電時間(時間)約6~7折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合![軽量電動階段台車60用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軽量電動階段台車60用バッテリー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷軽量電動階段台車60専用バッテリー付属品バッテリーのみ質量(g)806、837(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)幅92×高さ185×奥行60バッテリーリチウムイオンバッテリー 24V 6400mAh保証期間購入日より12カ月サイズ(mm)幅80×高さ160×奥行45発売年2021/03/12![軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165568-230908-04.jpg)
軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル
THANKO(サンコー)[電子機器]¥4,798税込¥5,2781個欠品中軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル付属品充電アダプタA/Bのみセット内容充電アダプタA/Bのみ色ブラック質量(g)275保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)145/95![電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。耐久性約2年




![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
![電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926848-210308-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)
![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)
![軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165568-230908-04.jpg)