絞り込み
形状
形状
三角(3)
形状
半丸(1)
形状
(2)
目の荒さ
  • 中目(6)
  • 油目(1)
  • 細目(2)
  • 荒目(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
幅(mm)
  • 17
  • 2.5(29)
  • 3(41)
  • 3.5(28)
  • 4(50)
  • 4.2(28)
  • 5(51)
  • 5.5(44)
  • 6(63)
  • 7(45)
  • 8(37)
  • 9(37)
  • 10(34)
  • 11(67)
  • 12(62)
  • 15(30)
  • 16(49)
  • 20(53)
  • 21(44)
  • 25(50)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 140(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 70(1)
  • 75(6)
  • 150(1)
  • 250(3)
70・75・150・250
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
100~120未満・160~180未満・180~200未満・300~350未満・350~400未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ツボサン(5)
  • TRUSCO(4)
  • ヤマグチ(2)
  • Jupiter(1)
モノタロウ・ツボサン・TRUSCO・ヤマグチ・Jupiter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウ

    ダイヤモンドヤスリ 両刃

    モノタロウ(69件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
    材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • 両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン

    両刃ヤスリ(木柄付)

    ツボサン(14件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
    用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • 鉄工ヤスリ 三角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 三角型

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
  • DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン

    DIA両刃ヤスリ(木柄付)

    ツボサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
    粒度#300
  • 両刃ヤスリ TRUSCO

    両刃ヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。材質炭素工具鋼(SK-2)目の粗さ中目適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • ダイヤ両刃ヤスリ #140 TRUSCO

    ダイヤ両刃ヤスリ #140

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
    用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
  • 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 三角

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状三角適合材鉄工
  • 木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO

    木柄付鉄工用ヤスリ 三角型

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付形状三角材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
  • ソフトワーク ツボサン

    ソフトワーク

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
    形状半丸
  • ダイヤモンド両刃柄付ヤスリ Jupiter

    ダイヤモンド両刃柄付ヤスリ

    Jupiter
    899税込989
    1丁
    7日以内出荷
    手に馴染む木柄、ダイヤの付きも良く長持ち。
    材質(本体)工具鋼、(柄)木
  • 両刃ヤスリ木柄付菱型並目7 ヤマグチ

    両刃ヤスリ木柄付菱型並目7

    ヤマグチ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6908材質SKS8幅(mm)17厚さ(mm)2.3質量(g)36
  • 両刃ヤスリ菱型並目75MM ヤマグチ

    両刃ヤスリ菱型並目75MM

    ヤマグチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-6907幅(mm)17厚さ(mm)2.3

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ