絞り込み
形状
形状
三角(3)
形状
(4)
形状
先細(1)
形状
半丸(4)
形状
(6)
形状
(4)
目の荒さ
  • その他(2)
  • 中目(11)
  • 油目(5)
  • 細目(11)
  • 荒目(12)
  • 鬼目(2)
適合材
  • アルミ(6)
  • 木工(3)
  • 樹脂(6)
  • 石膏ボード(2)
  • (12)
  • 銅・真鍮(6)
幅(mm)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 22(3)
  • 33(1)
  • 34(6)
  • 35(4)
  • 36(1)
粒度・番手
  • その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 350
  • 25(18)
  • 30(19)
  • 40(50)
  • 50(71)
  • 60(29)
  • 65(40)
  • 70(88)
  • 75(18)
  • 80(56)
  • 85(41)
  • 90(27)
  • 100(100)
  • 110(75)
  • 120(12)
  • 125(15)
  • 150(114)
  • 200(144)
  • 250(107)
  • 300(71)
全長(mm)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(16)
350~400未満・400~450未満
ブランド
  • ツボサン(11)
  • TRUSCO(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • ニコルソン(2)
ツボサン・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・ニコルソン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ヤスリ 平型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平型

    ツボサン(34件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 平

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質合金工具鋼(SKS-8)
  • 鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 半丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
  • 鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 丸

    TRUSCO(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状適合材鉄工
  • 鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状適合材鉄工
  • 波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ) ツボサン

    波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
    用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
  • 鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 半丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状半丸適合材鉄工
  • 鉄工ヤスリ 三角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 三角型

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
  • 鉄工ヤスリ 荒目 ニコルソン

    鉄工ヤスリ 荒目

    ニコルソン(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
    目の粗さ荒目適合材鉄工
  • 鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 三角

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状三角適合材鉄工
  • 鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ) ツボサン

    鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)

    ツボサン(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全面が鬼目(荒削り)になっています。
    用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。材質炭素工具鋼形状粒度鬼目適合材木、ソフトメタル
  • 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン

    鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両面が鬼目(荒削り)になっています
    用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
  • 検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 ツボサン

    検定ヤスリ 鉄工タイプ 角

    ツボサン
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
  • ボードヤスリ   350mm ツボサン

    ボードヤスリ 350mm

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。
    用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用
  • ハンドヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)

    ハンドヤスリ インダストリアルパック

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
    材質高性能合金鋼形状
  • 鉄工ヤスリ  三角 ツボサン

    鉄工ヤスリ 三角

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピアリア 波目 ニコルソン

    スピアリア 波目

    ニコルソン
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。洗濯板のような目の「波目ヤスリ」は、ナイフの刃が並んでいるような構造です。非常に速く削れ、仕上がり面もきれいです。目詰まりもしにくいので、アルミなどの軽金属、溶接の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など、巾広い用途をこなします。
    形状目の粗さ波目
  • ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)

    ヤスリ インダストリアルパック

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エッジと面が平行です。 単目、エッジに目なしです。 旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。 滑らかな表面を生成できます。
    材質高性能合金鋼
  • インダストリアルパック 半先細ヤスリ BAHCO(バーコ)

    インダストリアルパック 半先細ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
    材質高性能合金鋼形状半先細
  • インダストリアルパック 甲丸ヤスリ BAHCO(バーコ)

    インダストリアルパック 甲丸ヤスリ

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
    材質高性能合金鋼形状半丸

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ