絞り込み
形状

その他(4)

三角(7)

丸(9)

半丸(10)

平(13)

角(8)
目の荒さ
- 中目(2)
- 油目(1)
- 精密目(5)
- 細目(1)
- 荒目(2)
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(4)
- ステンレス(2)
- セラミックス(2)
- 樹脂(3)
- 石材(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(2)
幅(mm)
- 1.8(1)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.3(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 6.8(3)
- 7(3)
- 8(1)
- 11(1)
- 15(1)
粒度・番手
- 6(4)
- 100(1)
- 120(2)
- 140(3)
- 170(1)
- 200(4)
- 270(2)
- 400(2)
- 600(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 60
- 25(15)
- 30(18)
- 40(40)
- 45(9)
- 50(66)
- 65(25)
- 70(82)
- 75(18)
- 80(54)
- 85(41)
- 90(26)
- 100(98)
- 110(60)
- 125(15)
- 150(94)
- 200(119)
- 250(89)
- 300(57)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(1)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツボサン(8)
- 広島ヤスリ製造所(4)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ミニター(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- TRUSCO(1)
- 龍宝丸(1)
- 呉英製作所(1)
- WIZ'A(1)
モノタロウ・ツボサン・広島ヤスリ製造所・NSK(ナカニシ)・ミニター・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TRUSCO・龍宝丸・呉英製作所・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット(12本)当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドシャープナー ペン型
(8件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。用途ヤスリ・シャープナーとして形状半丸・丸粒度400全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
スタビーヤスリ 3種セット 中目
ツボサン¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷短いので狭い所でも邪魔にならずに作業ができる。使用頻度の多い、平、半丸、丸の3本セット。手のひらサイズなので持ち運びに便利。手のひらサイズなので手の感触そのままで作業ができる。ポケットに楽々入る。セット内容平、半丸、丸全長(mm)125質量(g)150ヤスリの長さ(mm)60目の粗さ中目幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
ブライト900 ヴァリト+S
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5
DIAヤスリ
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所¥9,898税込¥10,8881セット(12本)当日出荷から5日以内出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
ブライト900 スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(5本)4日以内出荷ブライト900コーティングにより切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどないため、シャープな切れ味が持続します。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。トラスコ品番425-0691セット内容平・半丸・丸・角・三角 (各1本)材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)105タイプ中目刃長(mm)60柄長さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 スーパーソー 平
ツボサン¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷表面にブライト900コーティングを施しているため、目詰まりしにくく、切れ味と耐久性が大幅に向上しました。アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。小刃(側面)に刃がない商品です。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。アルミ、機械加工部品の研削に。トラスコ品番852-3146材質SKS-8形状平全長(mm)105タイプ中目(小刃無)刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3柄長さ(mm)5
スーパーソーヤスリ 5Φ 先端工具セット
ツボサン¥4,398税込¥4,8381セット(5本)4日以内出荷柄の部分が丸シャンクになっており電動工具、空圧工具に装着可能です。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。トラスコ品番425-0674セット内容平、半丸、丸、角材質高速度鋼形状5種セット全長(mm)105タイプ中目刃長(mm)60柄長さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソー 平
ツボサン¥839税込¥9231本4日以内出荷コストパフォーマンスに優れています。小刃(側面の刃)がないタイプの商品です。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。トラスコ品番852-3142材質SKS-8形状平全長(mm)105タイプ中目(小刃無)刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3柄長さ(mm)5
超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】60刃幅(mm)5刃厚(mm)1柄長さ(mm)70ヤスリ部形状平適合材プラスチック用柄なし
ダイヤモンドヤスリ
ミニター¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ヤスリ 粗目 半丸
ミニター¥8,698税込¥9,5681袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-8711形状半丸幅(mm)8厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)75刃長(mm)60対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅目の粗さ粗目