絞り込み
適合材
- ガラス(2)
- セラミックス(2)
- 木工(1)
- 鉄(2)
幅(mm)
- 12(1)
粒度・番手
- 120
- 0(5)
- 00(4)
- 000(2)
- 1(4)
- 2(4)
- 4(4)
- 6(14)
- 150(15)
- 170(4)
- 180(7)
- 200(12)
- 240(6)
- 300(10)
- 320(7)
- 400(24)
- 600(17)
- 800(7)
- 1000(7)
- その他(5)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 50(1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(4)
- 200~220未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 大和製砥所(1)
- SUN UP(1)
モノタロウ・TRUSCO・SK(新潟精機)・大和製砥所・SUN UP
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリセット 215mm
(21件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
チタンコートダイヤモンドヤスリセット
SUN UP(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。全長(mm)140
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(5本)当日出荷セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
木工用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)アルミナ厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材木工
ハンドラッパー ハードタイプ
大和製砥所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から12日以内出荷ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5