絞り込み
呼称寸法(mm)
- 500×800×540(4)
- 800×500×530(2)
- 800×1000×510(3)
- 800×1000×850(9)
- 1000×800×490(2)
- 1000×800×850(5)
- 1000×800×953(2)
- 1000×1200×500(1)
- 1000×1200×510(1)
- 1000×1200×610(1)
- 1000×1200×890(1)
- 1000×1200×895(2)
- 1000×1200×900(10)
- 1000×1200×973(2)
- 1000×1200×1000(1)
- 1050×1050×1000(3)
- 1200×1000×890(4)
- 1200×1000×895(3)
- 1200×1000×900(2)
- 1200×1000×993(2)
- 呼称寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- テイモー(26)
- サンキン(21)
- TRUSCO(17)
- エスコ(7)
- 大洋製器工業(7)
- ワコーパレット(5)
- サンコー(三甲)(3)
- ピカコーポレイション(3)
- ユニット(3)
- マキテック(2)
- ホワイトバリーン(2)
- ナンシン(1)
- ウツヰ(1)
- 藤田(1)
- フジテックス(1)
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
500×800×540(4)
800×1000×510(3)
800×1000×850(9)
1000×800×850(5)
1000×1200×900(10)
1050×1050×1000(3)
1200×1000×890(4)
1200×1000×895(3)
1200×1000×900(2)
1200×1000×993(2)
呼称寸法(mm)をもっと見る

高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能
ホワイトバリーン¥20,980~税込¥23,078~1個8日以内出荷段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。用途食品、卸、流通等色シルバー線径(Φmm)6表面処理電気鍍金
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150種別ゲート:半開材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
吊れるメッシュカーゴ
大洋製器工業¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷玉掛け用具メーカーが作った吊りパレットです。折りたたんでコンパクトになります。最大4段まで段積可能です。吊り金具がプレートタイプでフックの掛け外しが容易です。オプションでキャスターや専用蓋もございます。用途土木・建築現場への資材搬入に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキタイプ吊り型・キャスターなし最大積載荷重(kg)1000最大使用荷重(kg)1000
ネットパレットベース
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台8日以内出荷上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキピッチ(mm)網:50×50脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
ネットパレットベース キャスター付
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台8日以内出荷ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪タイプキャスター付ピッチ(mm)網:50×50最大積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)Φ150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
1500kg メッシュパレット
エスコ¥41,800税込¥45,9801台当日出荷段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式仕様●積載荷重:1500kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):47●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
ボックスパレット ウレタン車輪付き
テイモー¥39,980~税込¥43,978~1台10日以内出荷ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。脚高(mm)100積載段数(段)1
パレット ニューマルチタイプキャスター付
サンキン¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。どちら側からでも取り出しができます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6876質量(kg)61高さ(mm)1000奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
ボックスパレット 2枚蓋付き
テイモー¥59,980~税込¥65,978~1台8日以内出荷2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
オールステンレス製ボックスパレット
テイモー¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から6日以内出荷SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。国内製です。用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。材質ステンレスSUS304線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)4
大洋 メッシュカーゴ 電気
大洋製器工業¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネットパレット ステンレス製
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1枚4日以内出荷から8日以内出荷SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。用途食品、薬品関連に。仕様(ゲート)半開材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)6仕上電解研磨仕上げ脚高(mm)100積載段数(段)4
ボックスパレット標準型 1050×1050×1000 1000kg
テイモー¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開トラスコ品番462-3614材質スチール質量(kg)63タイプクロムフリータイプ奥行(mm)791間口(mm)932線径(Φmm)6最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100呼称(mm)1050×1050×1000積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)850
高耐荷重 吊りメッシュパレット 段積み可能
ホワイトバリーン¥61,980税込¥68,1781個8日以内出荷段積み・折りたたみ可能で可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。吊りリング付きで、クレーンによる吊り下げが可能。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。サビに強い熱メッキ加工。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。用途工事現場、工場、流通等。フォークリフトがない現場や重量物の運搬等に。色シルバー(マット)線径(Φmm)6耐荷重(kg)(吊り時)1000、(平置き時)1500表面処理溶融亜鉛メッキ(熱メッキ)本体質量(kg)95金網ピッチ(mm)50x50呼称(mm)1000x1200x900
メッシュパレット
フジテックス¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷金属部品やプラスチック製部品の保管、輸送など多種多様な用途にご利用いただける製品です。特長として、折り畳みと段済みができるので、保管効率の改善に役立ちます。使わない時は折り畳んで保管することができるため、省スペースで保管が可能です。用途荷役運搬・保管用仕様段積み:可能(4段まで)材質(本体)スチール表面処理電気亜鉛メッキ扉開閉方式正面中折れ線径(mm)6
”ボックスパレット”(クロムフリータイプ)
テイモー¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。丈夫で軽量です。用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】半開トラスコ品番795-4522材質スチール/【キャスター】ゴムタイプキャスター付ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103積載荷重(kg)700線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583キャスター径(Φmm)Φ150脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850積載段数(段)1
TLコンパレッターF#830DB
サンコー(三甲)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター仕様圧縮荷重(kgf):25385材質特殊超強化PP質量(kg)56.6色グレー有効内寸(mm)1150×960×730耐荷重(kg)1000内容量(L)828外寸(mm)1200×1020×905内寸(mm)1150×960×750折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
TLコンパレッターF#880DB
サンコー(三甲)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター仕様圧縮荷重(kgf):24926材質特殊超強化PP質量(kg)57色グレー有効内寸(mm)1150×960×775耐荷重(kg)1000内容量(L)877.7外寸(mm)1200×1020×950内寸(mm)1150×960×795折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
吊りパレット ウレタンキャスター付き
テイモー¥81,980~税込¥90,178~1台6日以内出荷鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。材質(本体)スチール製タイプ両開き/半開金網ピッチ(mm)50 × 50線径(mm)6積載段数(段)4 段
らくらくハンドル付きパレット CMシリーズ
サンキン¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツグン。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなくハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。仕様は予告なしに変更することがあります。自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計) ウレタン車輪も対応可能です。ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。画像は代表画像を使用しています
吊りパレットミニ 300kg
テイモー¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷少量の荷物の積み下ろしに適しています。 フォークリフトで荷役できない現場での使用に。 スペースの狭い場所での搬送用機器として。仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088アズワン品番67-5555-94
ボックスパレット専用吊り金具
テイモー¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷から21日以内出荷ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。 フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。 ボックスパレットのフロア間移動に。
ネットパレット段積金具付
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ
TRUSCO¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
2000kg メッシュパレット
エスコ¥57,500税込¥63,2501台当日出荷段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。 下部プレートは最大積載量を見やすく表記 折りたたみ式仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
メッシュパレット 段積みブラケットタイプ
サンキン¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。線径(Φmm)6脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
メッシュパレット コイルタイプキャスター付
サンキン¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)750有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)400
ハンガーパレット コイルタイプ
サンキン¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラスコ品番217-6878質量(kg)100高さ(mm)900奥行(mm)761間口(mm)1055間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)97扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)950有効内寸法・高さ(mm)755
パレット ニューマルチタイプ
サンキン¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6887質量(kg)51高さ(mm)900奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
床板プラスチック製カゴ車
ワコーパレット¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。高さ(mm)1700均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
床板スチール製カゴ車
ワコーパレット¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷カチオン電着塗装+粉体塗装の前にリン酸亜鉛処理を施すことにより、防錆力が格段にアップしました。仕上がりがきれいで、野外使用時の光沢劣化がほとんど発生しません。トラスコ品番215-0765長さ(mm)1100幅(mm)1100質量(kg)66高さ(mm)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×1100×1700均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1045×1040×1460
パレボックス
ワコーパレット¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷メッシュ構造で強度に優れています。フォークリフトによる荷役が容易にできます。最も普及しているサイズです。用途各種工場・作業職場・リサイクル改修の容器に。脚高(mm)97
ボックスパレット 内張りプラダン付き
テイモー¥52,980~税込¥58,278~1台25日以内出荷ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:4脚高(mm)100
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ