絞り込み
呼称寸法(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
  • ハンガーパレット コイルタイプ サンキン

    ハンガーパレット コイルタイプ

    サンキン
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので、多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
    長さ(mm)1030線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50吊上能力(kg)1000脚高(mm)97扉開閉方式前面のみ全開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×1150×755呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900自重(kg)100外寸法・高さ(mm)914外寸法・間口(mm)1260有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)755
  • サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキン

    サンキンパレット ニューマルチタイプ

    サンキン
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    最大積載量(kg)500
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • 1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット エスコ

    1030x855x840mm/1500kgメッシュパレット

    エスコ
    53,500税込58,850
    1個
    翌日出荷
    金属製を上回る強度と使いやすさ サイドゲート付、両面が半開・全開します。
    仕様折りたたみ式材質特殊超過強化PP質量(kg)39.7最大積載量(kg)1500
  • TLコンパレッター サンコー(三甲)

    TLコンパレッター

    サンコー(三甲)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。
    トラスコ品番856-2895種別SK-TLKPF540-AGL材質特殊超強化PP長さ(mm)840幅(mm)(呼称)1030質量(kg)39.7Aグレー高さ(mm)855容量(L)535有効内寸(mm)980×780×680最大積載量(kg)1500内寸(mm)980×780×700呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×840×855圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100有効内寸法・間口(mm)980有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)680嵌合商品TLコンパレッターF#270
  • ボックスパレット(マルチタイプ) テイモー

    ボックスパレット(マルチタイプ)

    テイモー
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。
  • ボックスパレット(ブラケット付) テイモー

    ボックスパレット(ブラケット付)

    テイモー
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。
  • ボックスパレット テイモー

    ボックスパレット

    テイモー
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。線径(Φmm)6.0金網ピッチ(mm)50×50
  • 【キャスタ付】ステンレス ボックスパレット テイモー

    【キャスタ付】ステンレス ボックスパレット

    テイモー
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。
    用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。最大積載量(kg)700脚高(mm)100
  • 800x1000x850mm/1000kg メッシュパレット エスコ

    800x1000x850mm/1000kg メッシュパレット

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    当日出荷
    4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
    エスコ品番EA985R-8材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)46線径(Φmm)6.4最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100mm折りたたみ時高さ(mm)200~250外寸法・高さ(mm)850外寸法・奥行(mm)1000外寸法・間口(mm)800有効内寸法・間口(mm)750有効内寸法・奥行(mm)950有効内寸法・高さ(mm)700
  • 650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット エスコ

    650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
    エスコ品番EA985R-7材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)41線径(Φmm)6.4最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×50mm折りたたみ時高さ(mm)200~250外寸法・高さ(mm)680外寸法・奥行(mm)900外寸法・間口(mm)650有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)850有効内寸法・高さ(mm)530
  • ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
    用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • 吊りパレット テイモー

    吊りパレット

    テイモー
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
    用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理積載段数(段)4
  • ミニカーゴ(パンチングタイプ) TRUSCO

    ミニカーゴ(パンチングタイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300
  • メッシュパレット 鉄製 ユニット

    メッシュパレット 鉄製

    ユニット
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    廃棄物置場やビル建設中の各階に設置する収納用金網パレットです。
    用途廃棄物置場やビル建設中の各階に。材質鉄製幅(mm)1030高さ(mm)857奥行(mm)840(折りたたみ時高さ)
  • ◎TLコンパレッター キャスターあり ユニット

    ◎TLコンパレッター キャスターあり

    ユニット
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。キャスター(ゴム車輪)は鉄製です。
    用途工事現場、工場等での廃棄物収集に。トラスコ品番255-6890材質本体部:特殊超強化PP、キャスター部:ゴム、鉄タイプキャスター付最大積載荷重(kg)500呼称(mm)間口×奥行×高さ:840×1030×988折りたたみ時高さ(mm)450
  • ◎TLコンパレッター キャスターなし ユニット

    ◎TLコンパレッター キャスターなし

    ユニット
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    オールプラスチック製で錆の発生が無いため、内容物の品質を維持します。
    用途工事現場、工場等での廃棄物収集に。トラスコ品番255-6887材質特殊超強化PPタイプキャスターなし最大積載荷重(kg)1500呼称(mm)間口×奥行×高さ:840×1030×855折りたたみ時高さ(mm)320
  • 大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 大洋製器工業

    大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気

    大洋製器工業
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル付パレット サンキン

    ハンドル付パレット

    サンキン
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    パレットを安全にらくらく移動。移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツゲン!。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。
    線径(Φmm)6ハンドル径(Φmm)27ハンドル高さ(mm)地上高930キャスター径(Φmm)150扉開閉方式前後全開荷重(kg)500ハンドル幅(mm)542
  • 穀物用ボックスパレット テイモー

    穀物用ボックスパレット

    テイモー
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
    用途各種工場や作業現場に最適です。間口W×奥行D×高さH(mm)(呼称)1500×1100×985、(最内)1450×1050×840最大積載量(kg)1000
  • サンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ

    サンキン
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    溶融亜鉛メッキが施されていることにより耐候性や防錆性に優れているので、屋外での使用にも適しています。
    材質スチール質量(kg)約65タイプコイルタイプ線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100扉開閉方式全開呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900積載段数(段)4
  • メッシュパレット コイルタイプ サンキン

    メッシュパレット コイルタイプ

    サンキン
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
  • メッシュパレット 150mmキャスター付 サンキン

    メッシュパレット 150mmキャスター付

    サンキン
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • サンキンパレット フタつき サンキン

    サンキンパレット フタつき

    サンキン
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    その他キャスターは付属していません。長さ(mm)840質量(kg)44タイプコイルタイプ線径(Φmm)6.0最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)100フォーククリアランス(L)(mm)565フォーククリアランス(W)(mm)870扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×950×700容積(m3)0.54呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850外寸法・高さ(mm)857積載段数(段)4外寸法・間口(mm)1030有効内寸法・間口(mm)950有効内寸法・高さ(mm)700

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット