絞り込み
呼称寸法(mm)
- 500×800×540(1)
- 500×800×570(1)
- 500×800×640(1)
- 500×800×680(1)
- 650×900×780(1)
- 1000×800×490(1)
- 1000×800×700(1)
- 1000×800×850(2)
- 1000×800×955(1)
- 1000×1200×610(1)
- 1000×1200×900(1)
- 1000×1200×1000(1)
- 1050×1050×1000(1)
- 1050×1050×1100(1)
- 1100×1500×1100(1)
- 1100×1500×1200(1)
- 1200×1000×750(1)
- 1200×1000×890(2)
- 1200×1000×895(1)
- 1200×1000×995(1)
- 呼称寸法(mm)をもっと見る
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
商品豆知識
「呼称寸法(mm)」から絞り込む
1000×800×850(2)
1000×1200×1000(1)
1050×1050×1000(1)
1050×1050×1100(1)
1100×1500×1100(1)
1100×1500×1200(1)
1200×1000×750(1)
1200×1000×890(2)
1200×1000×895(1)
1200×1000×995(1)
呼称寸法(mm)をもっと見る

メッシュパレット 半開タイプ
(35件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
メッシュパレット 全開タイプ
(17件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
メッシュパレット キャスター付
(14件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750販売区分業務用
メッシュパレット ライトタイプ
(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。用途資材の保管に材質スチール表面処理メッキ脚高(mm)100扉開閉方式半開積載段数(段)4販売区分業務用
サンキンメッシュパレット キャスター付き
サンキン(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から11日以内出荷コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
サンキンパレット コイルタイプ
サンキン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
ネットパレットキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~特価1台当日出荷から10日以内出荷最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
『各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります
- パレット
- メッシュパレット
- パレットカバー・アクセサリ