絞り込み
容量(L)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(5)
- 100~200未満(49)
- 200~300未満(47)
- 300~400未満(41)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(50)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(8)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(9)
- 1000~2000未満(53)
- 2000~3000未満(18)
- 3000~4000未満(12)
- 5000~6000未満(3)
- 容量(L)をもっと見る
色
イエロー(13)
オレンジ(19)
クリア(2)
グリーン(10)
グレー(16)
ブラウン(1)
ブラック(26)
ブルー(46)
ベージュ(3)
ホワイト(12)
レッド(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スイコー(69)
- サンコー(三甲)(41)
- ダイライト(40)
- コダマ樹脂(26)
- セキスイ(13)
- カイスイマレン(12)
- モリマーサム樹脂工業(7)
- 立花容器(4)
- グローベン(4)
- アズワン(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 西田製凾(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- カクダイ(1)
- コクゴ(1)
- タキロンシーアイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 安全興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(8)
サービス分類
- 名入れ(19)
大型容器とは、コンテナの中でも容量の大きい容器のこと。コンテナと聞くと工具や部品の収納を思い浮かべることが多いですが、大型容器の中には水槽や雨水タンク、薬剤などを入れることも出来るローリータンクも含まれます。ポリプロピレンやポリエチレンなどを素材として使っており、農業や漁業などの業務目的のみならず家庭菜園や災害用の設備など様々な用途で用いられていることが多いです。また室内での使用よりも室外で多く使用されています。

収納ボックス
(52件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。折り畳み可否不可材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)445
ホームローリータンク
スイコー(43件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から31日以内出荷回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
ローリータンクシリーズ用 ジョイント
スイコー(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。用途ドレン口の配管、バルブの取付に材質PVCタイプ部品
ジョイント用両ネジニップル
スイコー(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ローリータンク用両ネジニップルです。用途スリースバルブなどの取付に材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)タイプ部品
タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
スーパーローリータンク
スイコー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)色オレンジ商品タイプ本体
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)
カイスイマレン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器材質ポリエチレンキャスターなし
スイコーローリータンク用キャップ
スイコー¥699税込¥7691個6日以内出荷スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。トラスコ品番244-9430適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
完全液出し型ローリータンク スカット
スイコー(5件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
タマローリー バブルホース付き
コダマ樹脂(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付
スイコー(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ25A付材質ポリエチレン排水口内径25A
ローリータンクドレンバルブセット
スイコー¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
R型角型容器ゴム栓付
ダイライト(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし外寸法・高さ(mm)220
R型角型容器 排水栓付40A
ダイライト(5件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付色青色
縦型水タンク
土井金属化成¥2,598税込¥2,8581缶当日出荷水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
タマローリー遮光タイプ
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか3日以内出荷から11日以内出荷材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレン色ブラック商品タイプ本体
ポリエチレンタンク丸型槽(排水無し)
カイスイマレン(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク丸型槽丈。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 農作物の仕分けや保管に 漁港や魚市場での仕分けに タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器用途薬品槽、洗浄槽、水タンク、農作業その他多目的に使えます。材質ポリエチレン色ブルーグリーン購入法適合
コダマ パワートートP
コダマ樹脂¥75,980税込¥83,5781個50日以内出荷から70日以内出荷最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
ジャンボックス#100
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。材質PP質量(kg)7.1容量(L)106有効内寸(mm)629×429×366外寸(mm)703×503×411内寸(mm)643×443×381底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])47.2(4815)外寸法・幅(mm)703外寸法・高さ(mm)411外寸法・奥行(mm)503スタッキング可折り畳み可否不可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)703×503×411有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)629×429×366
T型丸槽(ポリエチレン製)
ダイライト(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。使用温度範囲(℃)-20~40
K型角型容器 25Aドレン付
スイコー¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色オレンジ
スーパーローリータンク
スイコー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)色ブラック商品タイプ本体
ローリータンク
モリマーサム樹脂工業¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
スカット ドレンバルブセット(25A)付
スイコー¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。仕様ドレンバルブセット25A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
Y型ローリータンク
ダイライト¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質本体:ポリエチレン(PE)、 蓋:ゴム商品タイプ本体