絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(18)
- 3(11)
- 6(7)
- 10(1)
形状

ソロバン型(6)

円筒型(8)

球型(2)

逆台形型(2)
外径(Φmm)
- 12
- 2(39)
- 3(85)
- 4(143)
- 5(123)
- 6(209)
- 7(42)
- 8(207)
- 10(277)
- 13(209)
- 15(68)
- 16(138)
- 19(86)
- 20(130)
- 22(38)
- 25(175)
- 30(35)
- 32(62)
- 40(30)
- 50(45)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 46(1)
- 70(3)
- 80(5)
- 100(3)
- 120(17)
- 180(3)
- 220(7)
- 240(4)
- 280(1)
- 320(8)
- 400(2)
- 500(5)
- 600(2)
- 800(1)
- 1500(1)
- 1800(2)
- 2000(2)
適合材
- アルミ(23)
- ガラス(4)
- ステンレス(23)
- セラミックス(6)
- チタン・ニッケル(5)
- 樹脂(9)
- 貝殻(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(24)
- 銅・真鍮(7)
ブランド
- FSK(エフエスケー)(1)
- Minimo(1)
- NSK(ナカニシ)(14)
- ウシオ(UHT)(1)
- エスコ(8)
- サンフレックス(5)
- ミニター(13)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リューター(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
FSK(エフエスケー)・Minimo・NSK(ナカニシ)・ウシオ(UHT)・エスコ・サンフレックス・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター・リューター(日本精密機械工作)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(18)
3(11)
6(7)
10(1)

研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥3,500~税込¥3,850~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34
サンフレックス(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石
リューター¥2,798税込¥3,0781袋(5本)当日出荷から翌々日出荷特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(5本)当日出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12
ミニター¥2,898~税込¥3,188~1袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)当日出荷トラスコ品番853-0295粒度120高さ(mm)16質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
研磨用ゴム砥石(砥粒:GC・硬さ:ソフト)
Minimo¥3,298税込¥3,6281袋(10本)10日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。トラスコ品番852-6843軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度#1800全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒GC ソフト外径(mm)12
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,498税込¥2,7481パック当日出荷セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49650~49653、Z砥粒 49654~49657用途曲面、穴部の中仕上げに。トラスコ品番407-5191軸径(Φmm)6幅(mm)30全長(mm)70品番【適合カートリッジサンダー】49650~49657最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)12先端径(Φmm)7
軸付フェルトバフ(酸化クロム)
エスコ¥1,380税込¥1,5181本(1本)翌日出荷酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ)
エスコ¥1,170税込¥1,2871本(1本)翌日出荷アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
セラポイント金属用 12×2×2.34軸
サンフレックス¥3,588~税込¥3,947~1袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 12×2.34軸
サンフレックス¥3,588~税込¥3,947~1袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
12x11mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)50直径(Φmm)12質量(g)10適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)12.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥545税込¥6001本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)55直径(Φmm)12質量(g)5適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ
リューター(日本精密機械工作)¥1,898税込¥2,0881パック(10個)3日以内出荷M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ厚さ(mm)0.5外径(Φmm)12穴径(mm)3
ダイヤモンド ゴム砥石
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度2000質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)42
12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BA-3A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)12
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ12
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ12
ミニター¥3,798税込¥4,1781袋(10本)5日以内出荷トラスコ品番852-6313軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)16質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)12
ミニモ キャップサンダー 先平#70 Φ12
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0270粒度70高さ(mm)16質量(g)20対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12
ミニモ キャップサンダー 先平#240 Φ12
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(20本)5日以内出荷トラスコ品番853-0272粒度240高さ(mm)16質量(g)20対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)12