絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(22)
- 6(34)
- 10(1)
形状

円筒型(18)

台形型(1)

球型(2)
外径(Φmm)
- 15
- 2(39)
- 3(85)
- 4(144)
- 5(123)
- 6(209)
- 7(42)
- 8(207)
- 10(277)
- 12(49)
- 13(209)
- 16(138)
- 19(86)
- 20(130)
- 22(38)
- 25(175)
- 30(35)
- 32(62)
- 40(30)
- 50(45)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 60(5)
- 70(1)
- 80(24)
- 100(4)
- 120(32)
- 150(4)
- 180(10)
- 200(1)
- 220(22)
- 240(9)
- 320(18)
- 400(12)
- 500(5)
- 600(8)
- 800(5)
- 1000(7)
- 1500(3)
- 2000(2)
- 3000(1)
- 8000(1)
適合材
- アルミ(28)
- ガラス(7)
- ステンレス(30)
- セラミックス(10)
- チタン・ニッケル(1)
- 樹脂(6)
- 超硬合金(9)
- 鉄(30)
- 銅・真鍮(19)
ブランド
- FSK(エフエスケー)(1)
- NSK(ナカニシ)(15)
- TACT(タクト)(2)
- TRUSCO(5)
- アルファーミラージュ(1)
- エスコ(2)
- サンフレックス(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- ミニター(21)
- ミニモ(1)
- ムラキ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- リューター(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 双和化成(SOWA)(1)
FSK(エフエスケー)・NSK(ナカニシ)・TACT(タクト)・TRUSCO・アルファーミラージュ・エスコ・サンフレックス・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ミニター・ミニモ・ムラキ・ヤナセ(柳瀬)・リューター・リューター(日本精密機械工作)・双和化成(SOWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(22)
6(34)
10(1)

ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥28,980~税込¥31,878~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120軸長(mm)35材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
軸付ラビン砥石(一般用)
リューター¥3,698税込¥4,0681袋(10本)当日出荷特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
リューター¥3,798税込¥4,1781袋(10本)当日出荷から9日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098税込¥3,4081パック翌々日出荷遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
弾性砥石
ムラキ¥1,598税込¥1,7581袋(5本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
超高耐久ゴム軸付砥石
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット(10本)当日出荷圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など
機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石
リューター(日本精密機械工作)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から6日以内出荷精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #220シリーズ 色:黄
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6形状円筒型粒度220軸長(mm)35
軸付研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥8,298~税込¥9,128~1袋(20本)当日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
精密セラミックポイント 円筒
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸付ゴム砥石(ラビン)
リューター(日本精密機械工作)¥4,098税込¥4,5081パック(10本)当日出荷から8日以内出荷独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥10,900~税込¥11,990~1袋(20本)5日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SGタイプ非金属・アルミ用
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)6硬さミディアム
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸付カートリッジロール テーパー型
ヤナセ(柳瀬)¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
軸付カートリッジロール ストレート型
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
精密セラミックポイント(SMP-S)
ヤナセ(柳瀬)¥7,698~税込¥8,468~1セット(10個)5日以内出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型
軸付フェルトバフ(酸化クロム)
エスコ¥1,550税込¥1,7051本(1本)翌日出荷酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本(1本)翌日出荷アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281箱(10本)当日出荷から翌々日出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
ミニモ¥2,698税込¥2,9681袋翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。トラスコ品番852-6969軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)20粒度(#)120 WAハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)15