絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 150(2)
- 180(1)
- 205(2)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 25.4(3)
- 31.75(1)
適合材
- 鉄(3)
粒度・番手
- 100
- 20(1)
- 24(3)
- 30(31)
- 36(46)
- 40(3)
- 46(51)
- 46~60(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 60(35)
- 80(10)
- 120(4)
砥材
- A(2)
- WA(1)
A・WA
硬度
- L(1)
- 標準(1)
L・標準
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 平和テクニカ(1)
- ディスコ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・平和テクニカ・ディスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

精密切断砥石 NC-P(A)
ディスコ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(25枚)6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57