絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 205(2)
- 230(7)
- 255(7)
厚さ(mm)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.2(11)
- 1.5(1)
- 2.0(2)
- 2(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 25.4(2)
- 31.75(11)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(2)
- ステンレス(4)
- チタン・ニッケル(2)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(2)
粒度・番手
- 120
- 20(1)
- 24(24)
- 30(64)
- 30~36(1)
- 36(87)
- 40(9)
- 46(117)
- 46~60(1)
- 50(3)
- 60(90)
- 80(24)
- 100(23)
- 140(1)
- 150(8)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(3)
- 400(2)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(7)
- GC(1)
- WA(7)
A・GC・WA
硬度
- N(4)
- 標準(1)
N・標準
ブランド
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- エスコ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 大和製砥所(2)
- レヂトン(2)
- ディスコ(2)
- イチグチ(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 平和テクニカ(1)
- マキタ(1)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・大和製砥所・レヂトン・ディスコ・イチグチ・高速電機(富士製砥)・平和テクニカ・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

テクニカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
テクニカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
マイクロカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥16,980税込¥18,6781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)ほか当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)ほか当日出荷レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度120
情熱サンダー A #120
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度120砥材A(アルミナ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクニカット(GC)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
マイクロカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)欠品中一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
切断砥石 WA120P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
ナクスヂスク
レヂトン¥5,998~税込¥6,598~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)ほか6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用
大和製砥所¥16,980税込¥18,6781セット(20枚)翌々日出荷トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
マイクロカット(GC)
ディスコ¥21,980税込¥24,1781箱(20枚)5日以内出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)230結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材GC