絞り込み
外径(Φmm)
- 105(3)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 205(1)
厚さ(mm)
- 1.6(3)
- 2(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
- 22(1)
適合材
- ステンレス(2)
- 鉄(3)
粒度・番手
- 40
- 20(1)
- 24(3)
- 30(31)
- 36(46)
- 46(51)
- 46~60(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 60(35)
- 80(10)
- 100(4)
- 120(4)
砥材
- NX(1)
- P(1)
- その他(1)
NX・P・その他
硬度
- P(2)
- S(1)
P・S
シリーズ
- スーパーカット(1)
スーパーカット
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 日本レヂボン(1)
- ニューレジストン(1)
タジマツール(TJMデザイン)・日本レヂボン・ニューレジストン
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
スーパーマムシ105
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
アルファカット
ニューレジストン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。 切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。 一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX