絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(3)
  • 38(2)
  • 50(2)
  • 100(7)
  • 105(3)
  • 112(1)
  • 150(1)
  • 205(4)
  • 230(2)
  • 255(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
  • 1(8)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 2.0(2)
  • 2.2(1)
穴径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 15(9)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25.4(4)
  • 31.75(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(1)
  • タイル(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(6)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(1)
  • (5)
  • 銅・真鍮(4)
粒度・番手
  • 80
  • 20(1)
  • 24(24)
  • 30(67)
  • 30~36(1)
  • 36(92)
  • 40(11)
  • 46(128)
  • 46~60(1)
  • 50(3)
  • 60(101)
  • 100(23)
  • 120(21)
  • 140(1)
  • 150(8)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(3)
  • 400(2)
砥材
  • A(4)
  • AZ(1)
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • CC(1)
  • HA(2)
  • WA(2)
  • Z(2)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・HA・WA・Z
硬度
  • N(1)
  • P(1)
  • 標準(1)
N・P・標準
シリーズ
  • 金の卵(1)
金の卵
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • エスコ(3)
  • レヂトン(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • イチグチ(1)
  • 光陽社(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 平和テクニカ(1)
  • マキタ(1)
  • 大和製砥所(1)
  • サンフレックス(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • ディスコ(1)
PROXXON(プロクソン)・エスコ・レヂトン・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・光陽社・日本レヂボン・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・平和テクニカ・マキタ・大和製砥所・サンフレックス・戸田研磨工業・ディスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
プロの現場向け3M人気商品特集
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
  • サンドホイル ニューレジストン

    サンドホイル

    ニューレジストン(7件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
    用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • カッターネット(2枚入) サンフレックス

    カッターネット(2枚入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
    用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
  • 切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ22mm

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • 切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)38粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石のみ Φ38mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ38mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • eカッター 戸田研磨工業

    eカッター

    戸田研磨工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    欠品中
    破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
    用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    欠品中
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密切断砥石 NC-P(WA) ディスコ

    精密切断砥石 NC-P(WA)

    ディスコ
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
  • 切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)
    899税込989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークロスネット HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパークロスネット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ディスクグラインダ用です。
    用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に粒度80厚さ(mm)1.8砥材C穴径(Φmm)20外径(Φmm)105切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
  • 切断砥石 HA80P 平和テクニカ

    切断砥石 HA80P

    平和テクニカ
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
  • 極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用 大和製砥所

    極薄切断砥石 レジノイドピンカッター用

    大和製砥所
    12,980税込14,278
    1セット(25枚)
    当日出荷
    粒度80/100砥材A/WA硬度N穴径(mm)25.4
  • # 80/50mm クイックディスク(鉄用) エスコ

    # 80/50mm クイックディスク(鉄用)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-26粒度80主要切断材料
  • ナクスヂスク レヂトン

    ナクスヂスク

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
    用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
  • 自在マルチディスク マキタ

    自在マルチディスク

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合100mm各種ディスクグラインダ穴径(Φmm)15外径×内径(Φmm)100×15
  • クイックディスク (ステン用) エスコ

    クイックディスク (ステン用)

    エスコ
    260税込286
    1枚
    翌日出荷
    ステンレス、スチール用。EA819KG-14で使用して下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥粒ジルコニウム直径(mm)50
  • 情熱サンダー A   #80 イチグチ

    情熱サンダー A #80

    イチグチ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
    用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)

    セミ・フレキシブル砥石 ふじエース

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    外径(Φmm)100
  • # 80/75mm クイックディスク(鉄用) エスコ

    # 80/75mm クイックディスク(鉄用)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-36粒度80主要切断材料
  • レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド精密極薄切断砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    199,800税込219,780
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から61日以内出荷
  • ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ジルコニア丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単
    用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石