絞り込み
外径(Φmm)
- 22(3)
- 38(2)
- 50(1)
- 100(6)
- 105(3)
- 112(1)
- 150(1)
- 205(4)
- 230(2)
- 255(1)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 0.8(3)
- 1(8)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.0(1)
- 2.2(1)
穴径(Φmm)
- 2.35(1)
- 15(9)
- 16(2)
- 20(1)
- 25.4(4)
- 31.75(1)
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(4)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- タイル(2)
- 木工(2)
- 樹脂(6)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(4)
粒度・番手
- 80
- 20(1)
- 24(24)
- 30(64)
- 30~36(1)
- 36(87)
- 40(9)
- 46(117)
- 46~60(1)
- 50(3)
- 60(90)
- 100(23)
- 120(21)
- 140(1)
- 150(8)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(3)
- 400(2)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(4)
- AZ(1)
- C(シリコンカーバイド)(5)
- CC(1)
- HA(2)
- WA(2)
- Z(1)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・HA・WA・Z
硬度
- N(1)
- P(1)
- 標準(1)
N・P・標準
シリーズ
- 金の卵(1)
金の卵
ブランド
- PROXXON(プロクソン)(5)
- レヂトン(3)
- エスコ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- イチグチ(1)
- 光陽社(1)
- 日本レヂボン(1)
- ニューレジストン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 平和テクニカ(1)
- マキタ(1)
- 大和製砥所(1)
- サンフレックス(1)
- 戸田研磨工業(1)
- ディスコ(1)
PROXXON(プロクソン)・レヂトン・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・光陽社・日本レヂボン・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・平和テクニカ・マキタ・大和製砥所・サンフレックス・戸田研磨工業・ディスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
商品豆知識

金の卵 金八
レヂトン(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
カッターネット(2枚入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(10枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ22mm
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
スキルネットSN ストレート形
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(20枚)当日出荷高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ38mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(5枚)当日出荷金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)¥899税込¥9891セット(10枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
eカッター
戸田研磨工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。粒度P80厚さ(mm)約2砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下外径(Φmm)100主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
カッタネット
光陽社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)欠品中カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
ナクスヂスク
レヂトン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
スーパークロスネット
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)欠品中ディスクグラインダ用です。用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に粒度80厚さ(mm)1.8砥材C穴径(Φmm)20外径(Φmm)105切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
情熱サンダー A #80
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
切断砥石 HA80P
平和テクニカ¥24,980~税込¥27,478~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
ジルコニア丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,598税込¥2,8581パック(10枚)5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応