絞り込み
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 100(13)
  • 105(9)
  • 107(1)
  • 125(2)
  • 147(1)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 255(1)
  • 305(1)
  • 355(2)
  • 405(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(5)
  • 2.0(1)
  • 2.2(4)
  • 2.3(6)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 6(1)
穴径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 12.7(1)
  • 15(22)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 25.4(2)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(14)
  • ブロック(3)
  • レンガ(3)
  • 樹脂(3)
  • 石材(6)
  • (15)
  • 銅・真鍮(5)
粒度・番手
  • 30(4)
  • 36(12)
  • 46(5)
  • 60(4)
砥材
  • A(11)
  • AC(3)
  • AZ(1)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • GC(5)
  • WA(3)
  • その他(1)
A・AC・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・WA・その他
硬度
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • M(7)
  • P(5)
  • S(3)
  • WA30P(1)
  • その他(1)
A30P・A46P・A60P・AC30T・M・P・S・WA30P・その他
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(11)
  • レヂトン(65)
  • エスコ(44)
  • 高速電機(富士製砥)(44)
  • 日本レヂボン(39)
  • ノートン(サンゴバン)(32)
  • トーケン(29)
  • 平和テクニカ(27)
  • NORITAKE(ノリタケ)(25)
  • マキタ(21)
  • サンフレックス(17)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
  • ニューレジストン(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • Lifework(ライフワーク)(12)
  • ディスコ(12)
  • TYROLIT(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 鉄工用10枚 SK11

    切断砥石 鉄工用10枚

    SK11(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    切れ味重視
    用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
  • 切断砥石鉄工用 SK11

    切断砥石鉄工用

    SK11(19件のレビュー)
    95税込105
    1枚
    当日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(4件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 アルミ用 SK11

    切断砥石 アルミ用

    SK11(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒C仕様1枚補強硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • 切断砥石PRO アルミ用 SK11

    切断砥石PRO アルミ用

    SK11(4件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15粒度36砥粒C硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。
  • 切断砥石 鉄工 SK11

    切断砥石 鉄工

    SK11(1件のレビュー)
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒GC仕様1枚補強硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • オフセット砥石ステン専用46 SK11

    オフセット砥石ステン専用46

    SK11
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
    用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 アルミ SK11

    切断砥石 アルミ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
    用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 ステンレス用 SK11

    切断砥石 ステンレス用

    SK11(4件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
  • 軸付切断砥石 SK11

    軸付切断砥石

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
    用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
  • 切断砥石 ステンレス SK11

    切断砥石 ステンレス

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
    用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。適合材ステンレス鋼・鉄仕様砥材・粒度・硬度:WA36Mタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11(1件のレビュー)
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 黒砥切削SUPER SK11

    切断砥石 黒砥切削SUPER

    SK11(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
    用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A46P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 石材 SK11

    切断砥石 石材

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
    用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 黒砥 MULTI SK11

    切断砥石 黒砥 MULTI

    SK11(2件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
    用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類外径(Φmm)105刃厚(mm)1内径(Φmm)15砥材C60S
  • 切断砥石 黒砥 切削 SK11

    切断砥石 黒砥 切削

    SK11
    349税込384
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
    用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11
    509税込560
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石PRO オフセット型 SK11

    切断砥石PRO オフセット型

    SK11
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    当日出荷
    耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用

    SK11(1件のレビュー)
    339税込373
    1枚ほか
    当日出荷
    厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
    用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径(Φmm)15砥材AZ60Q
  • 丸鋸用切断砥石 MULTI SK11

    丸鋸用切断砥石 MULTI

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
    用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
  • 丸鋸用切断砥石 MULTI SK11

    丸鋸用切断砥石 MULTI

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
    用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    当日出荷
    耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。適合材ステンレスタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)180砥粒GC適合材石材

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石