絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC200(1)
出力(kW)
- 0.04(1)
吐出量(L/min)
- 28
- 10(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 17(2)
- 19(3)
- 24(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 32(4)
- 35(2)
- 38(2)
- 39(2)
- 43(4)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 100(2)
- 120(2)
- 250(2)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 1.5(1)
使用液
- クーラント液(1)
ブランド
- テラル(1)
- 住友精密工業(1)
テラル・住友精密工業
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(1)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)
住友精密工業¥839,800税込¥923,7801台15日以内出荷メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)