絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(10)
- AC200(11)
ブランド
- CoolHeat
- ヤガミ(990)
- 八光電機(205)
- 坂口電熱(70)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- オーエムヒーター(16)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(11)
- アサヒ特販(11)
- カクダイ(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- マイセック(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ヤマキ電器(6)
- ノーブランド(4)
- ケニス(4)
- 山清電気(4)
- フジマック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

シリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用
CoolHeat¥56,980税込¥62,6781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250質量(kg)1.4電力(W)700リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ
CoolHeat¥6,098~税込¥6,708~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用
CoolHeat¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付
CoolHeat¥10,980~税込¥12,078~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付
CoolHeat¥10,980~税込¥12,078~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ
CoolHeat¥6,698~税込¥7,368~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用
CoolHeat¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用
CoolHeat¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用
CoolHeat¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250電圧(V)200電力(W)1000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.66RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用
CoolHeat¥67,980税込¥74,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用
CoolHeat¥56,980税込¥62,6781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)1400リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用
CoolHeat¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)865幅(mm)200質量(kg)1.4電力(W)450リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用
CoolHeat¥82,980~税込¥91,278~1個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200電圧(V)200電力(W)800リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用
CoolHeat¥98,980税込¥108,8781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)220質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用
CoolHeat¥67,980税込¥74,7781個21日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応