絞り込み
容量(kW)
コード長さ(m)
ブランド
八光電機・ヤガミ・坂口電熱・TGK(東京硝子器械)・ノーブランド・フジマック・SK11・加島・SURE(石崎電機製作所)・サンアート・日本ヒーター・新光電気・アズワン・エスコ・クマガイ電工・グリーンクロス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 投げ込みヒーター グリーンクロス

    投げ込みヒーター

    グリーンクロス
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    容器に投げ込み使用できる簡単で便利な湯沸し器です。 電気でお湯が沸かせます。
    用途作業現場、アウトドア、災害時の湯沸しに
  • 投込型ヒーター(水用・油用) 八光電機

    投込型ヒーター(水用・油用)

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-7972質量(kg)6.5電圧(V)三相200使用温度範囲0~100℃寸法A(mm)785寸法D(mm)12定格電流(A)28.9寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)【最低液位】260電源コード(m)2ヒーターB型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)首下長(mm)785電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10プラグの有無なし電線断面積(mm2)8
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)

    坂口電熱
    55,980税込61,578
    1本
    4日以内出荷
    握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)

    坂口電熱
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
    発熱密度(W/cm2)3.0
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
    寸法L(mm)600発熱密度(W/cm2)4.0
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    36,980税込40,678
    1個
    31日以内出荷
    容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。 100V専用のヒーターです。 ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。 シース材質はステンレス製(SUS316L)です。 標準品はアース端子付です。 標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
    相数単相
  • 取付ヒーター 4F型 八光電機

    取付ヒーター 4F型

    八光電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
  • 取付ヒーター L2型 八光電機

    取付ヒーター L2型

    八光電機
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    発熱密度(W/cm2)10
  • タンクサイドヒーター 八光電機

    タンクサイドヒーター

    八光電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
    電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
  • サブマリンヒーター 八光電機

    サブマリンヒーター

    八光電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
    径(Φmm)【フレキシブルチューブ】18.8使用液発熱密度(W/cm2)5
  • バケツ用ヒータースタンダードタイプ 八光電機

    バケツ用ヒータースタンダードタイプ

    八光電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
    寸法C(mm)130発熱密度(W/cm2)10
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット電源プラグなし電線断面積(mm2)3.5
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    トラスコ品番836-7973質量(kg)7.6寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)7.1寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)0.9寸法A(mm)540寸法D(mm)10寸法B(mm)95寸法C(mm)60(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
  • タンクサイドヒーター 八光電機

    タンクサイドヒーター

    八光電機
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
  • 切削油用ヒーター 八光電機

    切削油用ヒーター

    八光電機
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
    温度調節範囲(℃)0~40使用液切削油電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用鉄 シースB 型

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)8.5寸法A(mm)850寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)420寸法C(mm)190(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)2
  • 投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用鉄 シースB 型

    八光電機
    82,980税込91,278
    1個
    15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)5.4寸法A(mm)820寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)120寸法C(mm)250(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用鉄 シースB 型

    八光電機
    73,980税込81,378
    1個
    15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)4.5寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)120寸法C(mm)220(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
  • 投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用鉄 シースB 型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)3.1寸法A(mm)650寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)80寸法C(mm)170(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
  • 投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用鉄 シースB 型

    八光電機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)70寸法B(mm)175寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機

    油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット

    八光電機
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
    セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法A(mm)845寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)420寸法C(mm)190(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)2
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)120寸法C(mm)220(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法A(mm)650寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)80寸法C(mm)170(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
  • 洗浄液用ストレート型フランジヒーター 八光電機

    洗浄液用ストレート型フランジヒーター

    八光電機
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
    仕様洗浄液用タイプフランジタイプ材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)使用液洗浄液材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:5.5呼び圧力フランジ:5KフランジサイズJIS 50A
  • サブマリンヒータースリム 八光電機

    サブマリンヒータースリム

    八光電機
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。 液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
    最小曲げ半径(mm)【フレキシブルチューブ】35最高使用温度(℃)100電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 凍結防止用ヒーター 八光電機

    凍結防止用ヒーター

    八光電機
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
    質量(kg)2.2適合規格電気用品安全法安全装置【温度過昇防止】温度ヒューズ(126℃または128℃)温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)6電線断面積(mm2)1.25
  • コントロールヒーター エスコ

    コントロールヒーター

    エスコ
    53,600税込58,960
    1個
    翌日出荷
  • 板フランジヒーター 日本ヒーター

    板フランジヒーター

    日本ヒーター
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
    用途薬液・洗浄液・水の加熱。仕様●サーモスタット:なし材質ヒーター:SUS316L 表面研磨取付方式水平取付キャップタイプ標準材質(キャップ)ターミナル:フェノール樹脂成型 非防水 回転着脱式連続使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304公差L(mm)(首下寸法)0~-10接続径フランジ50Aヒーター外径(Φmm)12寸法Ln(mm)(非発熱部)60フランジサイズJIS5K 50A
  • 温調付投込みヒーター TGK(東京硝子器械)

    温調付投込みヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    331,500税込364,650
    1本
    10日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
    TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
  • 温調付バケツ用ヒーター 八光電機

    温調付バケツ用ヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
    仕様バケツ用サーモ付、バケツの大きさの目安:22L以下トラスコ品番117-4461材質【サーモスタット感熱部】SUS316L(ステンレス)質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~100寸法A(mm)410寸法D(mm)8定格電流(A)10寸法B(mm)120寸法C(mm)130温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)30~80キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂発熱密度(W/cm2)10水量(L)20以下
  • 温度コントロールセット 八光電機

    温度コントロールセット

    八光電機
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
  • 温度コントロールセット 八光電機

    温度コントロールセット

    八光電機
    73,980税込81,378
    1台
    8日以内出荷
    ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
  • ヒーター固定金具 八光電機

    ヒーター固定金具

    八光電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    適合本体BCW3051
  • ストレートフィンヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    ストレートフィンヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    12,980税込14,278
    1本
    22日以内出荷
パイプヒーター・投込みヒーター