絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC100/200(1)
- AC100(7)
- AC110(1)
- AC220(5)
- AC400(1)
ブランド
- 八光電機(22)
- 坂口電熱(4)
- ヤガミ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
プラグ型ヒーターとは、直接、液体を加熱できる熱効率の高いヒーターです。取り付けが簡単で、わずかなスペースで取り付けられることが特徴。水加熱用のヒーターと、油用 のヒーターがあり、どちらもセンサー用の保護管が付いているので、温度コントローラーの上昇防止のための装置部品も取り付けられます。ステンレス製のフランジヒーターは、水と油、洗浄液を加熱するヒーターです。電力2kwから5kwまでの各種のヒーターがそろっています。

プラグ型ヒーター
八光電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。仕様水用タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
【水加熱用】プラグヒーター(HP型)
坂口電熱(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
【油加熱用】プラグヒーター(OP型)
坂口電熱¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
ステンレス 板フランジヒーター
坂口電熱¥45,980~税込¥50,578~1本4日以内出荷から5日以内出荷ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。 ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。 センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。用途水加熱に最適です。定格電圧(V)三相200寸法A(mm)非発熱部:(50)ヒーター外径:Φ12×3本絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁計にて20以上最高使用温度(℃)100材質(グランド)BSニッケルメッキ絶縁耐圧AC1500V/1 分間材質(フランジ)SUS304(酸洗い)保護管あり材質(ヒーターシース)SUS316L(酸洗い)呼び圧力フランジ:5Kパッキンノンアスシート耐電圧(V)AC1500/1分間フランジサイズJIS 50A
ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ
八光電機¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。タイプフランジタイプヒーター外径:Φ12×3本機能温調器の有無:あり材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)温度調節範囲(℃)32~110温度調節液膨式サーモスタット材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨キャブタイヤケーブル(m)電源電線:2フランジ穴4×Φ15発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ130×t14フランジサイズJIS 50A
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 50 フランジタイプ
八光電機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ15発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ130×t14フランジサイズJIS 50A
温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ
八光電機¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。 キャブタイヤケーブルを標準装備しています。 水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。材質(キャップ)ポリエステル樹脂温度調節範囲(℃)30~120材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨キャブタイヤケーブル(m)電源電線:2、温調器信号線:2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
プラグヒーター 銅シース ロングタイプ
八光電機¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5
プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ
八光電機¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ保護管あり材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ
八光電機¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。仕様防滴キャップ付タイプ密閉タイプ寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)23寸法C(mm)17材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管あり材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
プラグヒーター 油用ステンレスシース
八光電機¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。タイプ油温 max160℃タイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用
海水用ウルトラ W
八光電機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。材質(プラグ)チタン材質(ヒーターシース)チタン発熱密度(W/cm2)表面容量:5電線断面積(mm2)0.75
プラグ型ヒーター
八光電機¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。仕様水用タイプスタンダードタイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグSUS304(ステンレス)電解研磨キャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
プラグ型ヒーター
八光電機¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ内径(Φmm)保護管:10.2材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.0)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用
ウルトラWチタンヒーター
TGK(東京硝子器械)¥45,620~税込¥50,182~1本6日以内出荷純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。 長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75
【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)
坂口電熱¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:ステンレス(SUS316L) ◆プラグの材質:ステンレス(SUS304) ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)SUS316L材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L
フランジヒーター LPM型
ヤガミ¥43,980~税込¥48,378~1個26日以内出荷各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60材質(フランジ)SCS14材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
プラグヒーター LAG型
ヤガミ¥24,980~税込¥27,478~1個26日以内出荷から28日以内出荷接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 プラグはロストワックス法によるステンレスキャスティングでがっしりとした構造です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。定格電圧(V)三相200機能温調器の有無:なし材質(キャップ)(ターミナル)フェノール樹脂相数三相周囲湿度(%RH)85以下材質(プラグ)SCS14周囲温度(℃)10~60材質(ヒーターシース)SUS316L材質(接液部)ステンレス使用場所屋内のみ周囲湿度(%)85以下
フランジヒーター 銅シース JIS 呼び径 80 フランジタイプ
八光電機¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ
八光電機¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。タイプフランジタイプ有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t2)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
ヘルールキャップ付ヒーター
八光電機¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)
八光電機¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。タイプ屋外対応タイプヒーター外径:Φ10×3本材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)温度ヒューズ128℃ 10A材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ
八光電機¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。仕様防滴キャップ付タイプ密閉タイプ寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ
八光電機¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。仕様センサー用保護管付きタイプスタンダードタイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス
八光電機¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷仕様油温max160℃タイプフランジタイプ材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(フランジ)SS400(鉄)ニッケルメッキ材質(ヒーターシース)STKM11A(鋼管)ニッケルメッキフランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
フランジヒーター 油用ステンレスシース
八光電機¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。仕様油温max160℃タイプフランジタイプ材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(フランジ)SUS304(ステンレス)電解研磨保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨フランジ穴4×Φ19発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用呼び圧力フランジ:5Kフランジサイズ(mm)Φ180×t14フランジサイズJIS 80A
洗浄液用プラグヒーター
八光電機¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。 これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。 洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。仕様洗浄液用有効長(mm)保護管:115材質(キャップ)SPCC(ニッケルメッキ)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)黄銅(ニッケルメッキ)保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:4.5サイズ(Φmm)保護管:10用
洗浄液用プラグ型ヒーター
八光電機¥88,980税込¥97,8781台22日以内出荷発熱部表面容量密度(単位:W/[[CM2]]…ヒーター発熱部表面1[[CM2]] 当たりのワット数)を低く(4. 5 W/[[CM2]]程度)してあり、洗浄液の加熱に適した洗浄液用プラグヒーターです。ご用途に合わせた仕様で1本から製作可能です。用途洗浄液の加熱・保温に。水の加熱に。付属品ガスケット:ノンアスベスト(t1.0)トラスコ品番853-7057材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ)、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)容量(kW)8寸法(mm)発熱部:805電源(V)三相200定格電流(A)23密度4.5(W/cm2)管用平行ねじ呼び径G2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合