絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC200(4)
ブランド
  • 坂口電熱
  • 八光電機(29)
  • ヤガミ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱

    【水加熱用】プラグヒーター(HP型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
  • 【油加熱用】プラグヒーター(OP型) 坂口電熱

    【油加熱用】プラグヒーター(OP型)

    坂口電熱
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
  • コーツヒーター用 ホルダー 坂口電熱

    コーツヒーター用 ホルダー

    坂口電熱(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ヒーターを固定するホルダー(碍子付金具)です。
    適合ヒーターコーツヒーター全種(NSPタイプ、NSKタイプ)共通
  • 遠赤外線ヒーター用 反射笠 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター用 反射笠

    坂口電熱(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    遠赤外線ヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
    用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。形状反射笠
  • コーツヒーター用 反射笠 坂口電熱

    コーツヒーター用 反射笠

    坂口電熱
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
    用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
  • ステンレス 板フランジヒーター 坂口電熱

    ステンレス 板フランジヒーター

    坂口電熱
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。 ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。 センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。
    用途水加熱に最適です。定格電圧(V)三相200寸法A(mm)非発熱部:(50)ヒーター外径:Φ12×3本絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁計にて20以上最高使用温度(℃)100材質(グランド)BSニッケルメッキ絶縁耐圧AC1500V/1 分間材質(フランジ)SUS304(酸洗い)保護管あり材質(ヒーターシース)SUS316L(酸洗い)呼び圧力フランジ:5Kパッキンノンアスシート耐電圧(V)AC1500/1分間フランジサイズJIS 50A
  • コーツヒーター用 スカート 坂口電熱

    コーツヒーター用 スカート

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
    用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
  • 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)

    坂口電熱
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:ステンレス(SUS316L) ◆プラグの材質:ステンレス(SUS304) ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)SUS316L材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L
プラグ型ヒーター