ステンレスヘラは、材質がステンレスのヘラです。混練用の丸ヘラは、小・中・大・パレット型があり、パレット型が一番小さなサイズ。しなりが適度にあり使いやすいです。滑り止め付き柄のヘラもあります。ステンレスベラは、古い塗膜をはがす際に最適なヘラです。スパチュラは、ペンキ塗りや調合などの用途に使われます。スパチュラの刃の材質はステンレス刃物鋼、柄部分は欠け・割れに強いポリプロピレン製で、金属がハンドルの端まで貫通している頑丈な貫通型です。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
  • ステンレス丸ヘラ (混練用) 大塚刷毛製造

    ステンレス丸ヘラ (混練用)

    大塚刷毛製造(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA)

    オールステンレスへら ハードブレード

    エドマ(EDMA)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
    用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
  • オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)

    オールステンレスへら ソフトブレード

    エドマ(EDMA)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
    用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
  • PCステンレスベラ アサヒペン

    PCステンレスベラ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    用途古い塗膜はがしに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄ステンレス 金ヘラ 大塚刷毛製造

    木柄ステンレス 金ヘラ

    大塚刷毛製造
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    ●ローズウッド調の柄にアイレットを施したベーシックなスクレーパーです。●ブレード部分はサビに強いステンレス鋼を使用しています。
    用途混練材質(柄部)材質(ヘラ部)ステンレス
  • 補修接着剤ヘラ 井上工具

    補修接着剤ヘラ

    井上工具
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。接着剤作業。本体が軽く、作業がはかどります。
    材質本体:ステンレス全高(mm)70
  • ステンレス製 マルチヘラ(曲刃) 富田刃物

    ステンレス製 マルチヘラ(曲刃)

    富田刃物(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    頑丈なステンレス鋼材で、削る、剥がすといった作業に最適。 刃部総焼入
    材質(刃)ステンレス 420J2、(柄)グレードポリプロピレン全長(mm)202質量(g)70刃幅(mm)50
  • パレットナイフ PELICAN(ペリカン)

    パレットナイフ

    PELICAN(ペリカン)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    材質(柄部)アッシュ材質(刃)ステンレス
  • 補修ヘラ 井上工具

    補修ヘラ

    井上工具(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
    材質本体:ステンレス全高(mm)70
  • ステン柄付金ベラ 北正

    ステン柄付金ベラ

    北正
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼
  • ステンパテヘラ 井上工具

    ステンパテヘラ

    井上工具
    589税込648
    1本
    当日出荷
    柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
    用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。全長(mm)162材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)18.1刃長(mm)25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS下地用ステンレスヘラ 坂爪製作所(sakazume)

    SS下地用ステンレスヘラ

    坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
    刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
  • ステンレス415ヘラ 坂爪製作所(sakazume)

    ステンレス415ヘラ

    坂爪製作所(sakazume)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    1.5t特殊ステンレス鋼製 全長415mmのロングサイズ 扱いやすい一体型木製ハンドル
    材質特殊ステンレス鋼厚さ(mm)(ブレード)1.5全長(mm)415刃長(mm)270
  • Element ハンディ・クラウン

    Element

    ハンディ・クラウン
    649税込714
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫な貫通式構造。高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。
    用途缶オープナー、汚れ落としなどに材質(柄部)PP柄厚さ(mm)13材質(ブレード)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンヘラ ミラーソフト BIGMAN(ビッグマン)

    ステンヘラ ミラーソフト

    BIGMAN(ビッグマン)
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
    用途剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製全長(mm)220
  • パテナイフ(硬) エスコ

    パテナイフ(硬)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    超耐久性。
    材質ステンレス硬さ【腰】硬
  • 24mm 革すき(ステンレス製/木柄) エスコ

    24mm 革すき(ステンレス製/木柄)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.4全長(mm)185刃幅(mm)24
  • 45mm 革すき(ステンレス製/木柄) エスコ

    45mm 革すき(ステンレス製/木柄)

    エスコ
    505税込556
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.4全長(mm)185刃幅(mm)45
  • 60mm 革たち(ステンレス製) エスコ

    60mm 革たち(ステンレス製)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    全長(mm)222質量(g)90刃幅(mm)60板厚(mm)1.8材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス
  • パテナイフ (一体型/ステンレス/軟) エスコ

    パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌々日出荷
    鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
    材質ステンレス硬さ【腰】軟
  • ヘラ 導電性 252×72mm エスコ

    ヘラ 導電性 252×72mm

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
    材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン全長(mm)252刃幅(mm)72抵抗値(Ω)【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
  • 15mm 革すき(ステンレス製/落下防止リング付) エスコ

    15mm 革すき(ステンレス製/落下防止リング付)

    エスコ
    560税込616
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス全長(mm)187刃幅(mm)15
  • 6mm 革すき(ステンレス製/狭所作業用) エスコ

    6mm 革すき(ステンレス製/狭所作業用)

    エスコ
    555税込611
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(柄:ABS樹脂)厚さ(mm)1.4全長(mm)225刃幅(mm)6
  • 9mm 革すき(ステンレス製/木柄) エスコ

    9mm 革すき(ステンレス製/木柄)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.4全長(mm)205刃幅(mm)9
  • 75mm 革すき(ハンマーヘッド) エスコ

    75mm 革すき(ハンマーヘッド)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1丁
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)200刃幅(mm)75刃厚(mm)2材質(柄部)
  • 60mm 革すき(スチール製) エスコ

    60mm 革すき(スチール製)

    エスコ
    600税込660
    1丁
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)185質量(g)93刃幅(mm)60刃厚(mm)2材質(柄部)
  • 60mm 革すき(ステンレス製) エスコ

    60mm 革すき(ステンレス製)

    エスコ
    820税込902
    1丁
    当日出荷
    材質ステンレス全長(mm)185質量(g)100刃幅(mm)60刃厚(mm)1.4材質(柄部)
  • PC柄滑り止め付き ヘラ イノウエ

    PC柄滑り止め付き ヘラ

    イノウエ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    すべり止め付き柄なので使いやすい! 先が0.4mm厚でしなりがあり、パテ作業にも使用できます。
    材質PC柄ステン厚さ(mm)0.4 ステン
  • パテナイフ (一体型/ステンレス/軟) エスコ

    パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌々日出荷
    小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
    材質ステンレス全長(mm)225質量(g)90穴径(Φmm)9.6硬さ【腰】軟刃幅(mm)38刃厚(mm)0.5
  • コーキング仕上げヘラ 円熟 本体 ハンディ・クラウン

    コーキング仕上げヘラ 円熟 本体

    ハンディ・クラウン
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
    用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用柄厚さ(mm)13.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パテナイフ(軟) エスコ

    パテナイフ(軟)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    超耐久性。
    材質ステンレス硬さ【腰】軟
  • ステンレス角ベラ TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレス角ベラ

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    防水・コーキング作業に! 錆びにくいステンレス製です。 刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。 全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
    全長(mm)380刃長(mm)250刃厚(mm)1.2
  • 36mm 革すき(ステンレス製/木柄) エスコ

    36mm 革すき(ステンレス製/木柄)

    エスコ
    490税込539
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.4全長(mm)185刃幅(mm)36
  • 15mm 革すき(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ

    15mm 革すき(ステンレス製/プラスチック柄)

    エスコ
    560税込616
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(柄:ABS樹脂)厚さ(mm)1.4全長(mm)216刃幅(mm)15
  • 90mm 革すき(スチール製) エスコ

    90mm 革すき(スチール製)

    エスコ
    820税込902
    1丁
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)190質量(g)110刃幅(mm)90刃厚(mm)2材質(柄部)
  • 63mm 革たち(ステンレス製) エスコ

    63mm 革たち(ステンレス製)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220質量(g)90刃幅(mm)63板厚(mm)1.8材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス
  • T&S木柄金ベラ ステップ

    T&S木柄金ベラ

    ステップ
    359税込395
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    混練等・パテ塗り用として。
  • 豆ヘラ ステンレス0.6 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    豆ヘラ ステンレス0.6

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柄に樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。 ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
    厚さ(mm)0.6
  • パテナイフ (軟・ステンレス線) エスコ

    パテナイフ (軟・ステンレス線)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌々日出荷
    鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付き。
    硬さ【腰】軟材質(刃)ステンレス
  • 42mm 革すき(ステンレス製/落下防止リング付) エスコ

    42mm 革すき(ステンレス製/落下防止リング付)

    エスコ
    470税込517
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)187刃幅(mm)42
ステンレスヘラ